Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA TDS403A05400 Jobber Length Drill Bit, 5.40 mm Drill Bit Size, 94 mm Overall Length | CV2VVF 432U56

WIDIA TDS403A05400 Jobber längd borr, 5.40 mm borr storlek, 94 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CV2VVF Modell: TDS403A05400Korsreferens: 432U56

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

783SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA TDG532A04763 Jobber Längd Borr, #11 Borrstorlek | CV2UNT 287GN9 TDG532A047631 552 kr
WIDIA TDS413A04852 Jobber Längd Borr, #11 Borr Bit Storlek, 3 11/16 Inch Total Längd | CV2UNU 432L36 TDS413A048522 568 kr
WIDIA TDS412A04852 Jobber Längd Borr, #11 Borr Bits Storlek, 3 7/32 Inch Total Längd | CV2UNV 432M91 TDS412A04852481SEK
WIDIA VDS402A04852 Jobber Längd Borr, #11 Borr Storlek, 3 7/32 tum total längd, hårdmetall | CV2UNW 431Z32 VDS402A048521 382 kr
WIDIA VDS403A04852 Jobber Längd Borr, #11 Borr Storlek, 94 mm total längd, hårdmetall | CV2UNY 432D15 VDS403A048522 192 kr
WIDIA TDS413A04800 Jobber Längd Borr, #12 Borrstorlek | CV2UNZ 432L35 TDS413A04800770SEK
WIDIA TDS403A04800 Jobber Längd Borr, #12 Borr Storlek, 3 11/16 tum total längd | CV2UPA 432U47 TDS403A04800770SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA TDS403A05400 Jobber längd borr, 5.40 mm borr storlek, 94 mm total längd
783SEK /enhet