Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA WMTS605M6U03PH Skär- och spårskär, 6 skärstorlek, neutral, 6 sätesstorlek, Pvd | CR7GCL 274ER2

WIDIA WMTS605M6U03PH Skär- och spårinsats, 6 insatsstorlek, neutral, 6 sitsstorlek, Pvd

Finns i lager
Artikel: CR7GCL Modell: WMTS605M6U03PHKorsreferens: 274ER2

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

414SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInsert

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA CDHB1206X0 Skär- och spårskär, 0.1563 tums skärstorlek, neutral, plåt | CR4WHD 274AL8 CDHB1206X0222SEK
WIDIA WMTC015N00CMW08 Skär- och spårinsats, 1 skärstorlek, 1 sätesstorlek, 1.50 mm Max. Spårbredd | CR4WHJ 274DT6 WMTC015N00CMW08427SEK
WIDIA WMTC015N00CM08 Skär- och spårinsats, 1 skärstorlek, 1 sätesstorlek, 1.50 mm Max. Spårbredd | CR4WHM 274DT5 WMTC015N00CM08443SEK
WIDIA WMTC015L05CM08 Skär- och spårskär, 1 skärstorlek, vänsterhand, 1 sitsstorlek | CR4WHN 274DT8 WMTC015L05CM08443SEK
WIDIA NG1062L Skär- och spårskär, 1 skärstorlek, vänsterhand, 1 sitsstorlek | CR4WHP 273YA4 NG1062L244SEK
WIDIA CNG432T0420 Skär- och spårinsats, 1 skärstorlek, neutral, 1 sitsstorlek | CR4WHV 273ZC0 CNG432T0420343SEK
WIDIA WMTC015R05CM08 Skär- och spårskär, 1 skärstorlek, höger, 1 sitsstorlek | CR4WHW 274DT7 WMTC015R05CM08443SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA WMTS605M6U03PH Skär- och spårinsats, 6 insatsstorlek, neutral, 6 sitsstorlek, Pvd
414SEK /enhet