WIEGMANN N12302008 Kapsling gångjärn 8d x 20w x 30h tum | AE9DPY 6HXY2

WIEGMANN N12302008 Kapsling gångjärn 8d x 20w x 30h tum

Finns i lager
Artikel: AE9DPY Modell: N12302008Korsreferens: 6HXY2

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 514 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup8"
KapslingsfunktionerHasp och häftklammer för hänglås
Typ av kapslingsskyddGångjärnslåsbar
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Packningpolyuretan
Höjd30 "
Inre panel6C755
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare14
MonteringVägg
NEMA-betyg12, 13
Användbart öppningsdjup7.78 "
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.995
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)83.06
Fartygets bredd (cm)61.47
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelAnvändbart öppningsdjupBreddPris
WIEGMANN N12161608 Kapsling gångjärn 8d x 16w x 16h tum | AB4NPV 1ZHD7 N121616088"16 "31LA186.91 "16 "10 118 kr
WIEGMANN N12483612 Kapsling gångjärn 12d x 36w x 48h tum | AB4NPW 1ZHE5 N1248361212 "48 "2VB8710.91 "36 "22 400 kr
WIEGMANN N12161206 Metalliskt hölje gångjärn 6d x 12w x 16h tum | AC3TTN 2W824 N121612066"16 "2W8274.91 "12 "7 191 kr
WIEGMANN N12201606 metallhölje gångjärn 6d x 16w x 20h tum | AC3TTP 2W825 N122016066"20 "2W8284.91 "16 "9 417 kr
WIEGMANN N12242408 metallhölje gångjärn 8d x 24w x 24h tum | AC3TTQ 2W826 N122424088"24 "2W8296.91 "24 "8 953 kr
WIEGMANN N12202008 Skruv i metallhölje 8d x 20w x 20h tum | AC8GRZ 3A931 N122020088"20 "3A9226.91 "20 "7 250 kr
WIEGMANN N12302410 Kapsling gångjärn 10d x 24w x 30h tum | AE6YXX 5W280 N1230241010 "30 "3A9248.91 "24 "10 307 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIEGMANN N12302008 Kapsling gångjärn 8d x 20w x 30h tum
9 514 kr /enhet