WIEGMANN N4302410 Kapsling gångjärn 10d x 24w x 30h tum | AE6YXW 5W279

WIEGMANN N4302410 Kapsling gångjärn 10d x 24w x 30h tum

Finns i lager
Artikel: AE6YXW Modell: N4302410Korsreferens: 5W279

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 055 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup10 "
KapslingsfunktionerHasp och häftklammer för hänglås
Typ av kapslingsskyddGångjärnslåsbar
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Packningpolyuretan
Höjd30 "
Inre panel3A924
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare14
MonteringVägg
NEMA-betyg4, 12, 13
Användbart öppningsdjup8.91 "
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.755
Fartygets höjd (cm)29.97
Fartygets längd (cm)83.31
Fartygets bredd (cm)61.47
HS-kod8538100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelAnvändbart öppningsdjupBreddPris
WIEGMANN N4201608 Kapsling gångjärn 8d x 16w x 20h tum | AE7ZKZ 6C732 N42016088"20 "2W8286.91 "16 "7 320 kr
WIEGMANN N4302408 Kapsling gångjärn 8d x 24w x 30h tum | AE7ZLA 6C733 N43024088"30 "3A9246.91 "24 "12 196 kr
WIEGMANN N4161606 Kapsling gångjärn 6D x 12W x 16H tum | AE9DQR 6HXZ9 N41616066"16 "31LA185.78 "16 "8 367 kr
WIEGMANN N4201610 Kapsling gångjärn 10d x 16w x 20h tum | AE9DUP 6HYA0 N420161010 "20 "2W8289.78 "16 "9 304 kr
WIEGMANN N4202006 Kapsling gångjärn 6d x 20w x 20h tum | AE9DUQ 6HYA1 N42020066"20 "3A9225.78 "20 "9 019 kr
WIEGMANN N4242008 Kapsling gångjärn 8d x 20w x 24h tum | AE9DUR 6HYA2 N42420088"24 "6XC197.78 "20 "9 611 kr
WIEGMANN N4242006 Kapsling gångjärn 6d x 20w x 24h tum | AF2QDQ 6XC15 N42420066"24 "6XC194.91 "20 "10 712 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIEGMANN N4302410 Kapsling gångjärn 10d x 24w x 30h tum
13 055 kr /enhet