Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIEGMANN PBSS04 Kapslingstryckknapp | AD8JZG 4KP18

WIEGMANN PBSS04 Kapslingstryckknapp

Finns i lager
Artikel: AD8JZG Modell: PBSS04Korsreferens: 4KP18
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
4 079 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckknappslåda
FärgANSI 61 Pulverfärg, rostfri
LedningsstorlekInga ingångshål tillhandahålls
Djup2.81 "
Dimension D1-7 / 8 "
Dimension E1-3 / 4 "
Dimension F2-3 / 8 "
Dimension G10-3 / 4 "
Höjd10.25 "
Hålstorlek30mm
MaterialRostfritt stål
NEMA-betyg4, 4X, 12, 13
Antal kolumner1
Antal hål4
TypOljetät
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6425
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygDjupDimension DAntal hålBreddDimension EDimension FDimension GPris
WIEGMANN PB1 höljestryckknapp | AC3TTW 2W834 PB14, 12, 132.81 "1-7 / 8 "13.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "4"1 471 kr
WIEGMANN PB2 höljestryckknapp | AC3TTX 2W835 PB24, 12, 132.81 "1-7 / 8 "23.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "6-1 / 4 "1 869 kr
WIEGMANN PB3 höljestryckknapp | AC3TTY 2W836 PB34, 12, 132.81 "1-7 / 8 "33.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "8-1 / 2 "2 023 kr
WIEGMANN PB6 höljestryckknapp | AC3TTZ 2W837 PB64, 12, 133.09 "2-5 / 8 "66.25 "2-1 / 8 "5-3 / 8 "10 "3 796 kr
WIEGMANN PB4 höljestryckknapp | AC8GTA 3A934 PB44, 12, 132.81 "1-7 / 8 "43.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "10-3 / 4 "2 149 kr
WIEGMANN PB9 höljestryckknapp | AC8GTB 3A935 PB94, 12, 133.09 "2-5 / 8 "98.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "10 "4 783 kr
WIEGMANN PB12 höljestryckknapp | AC8GTC 3A936 PB124, 12, 133.09 "2-5 / 8 "128.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "12-1 / 4 "3 688 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIEGMANN PBSS04 Kapslingstryckknapp
4 079 kr /enhet