Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIEGMANN PB12 höljestryckknapp | AC8GTC 3A936

WIEGMANN PB12 höljes tryckknapp

Finns i lager
Artikel: AC8GTC Modell: PB12Korsreferens: 3A936
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
3 688 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckknappslåda
FärgANSI 61 Pulverfärg, rostfri
LedningsstorlekInga ingångshål tillhandahålls
Djup3.09 "
Dimension D2-5 / 8 "
Dimension E2-1 / 8 "
Dimension F7-5 / 8 "
Dimension G12-1 / 4 "
Höjd11.75 "
Hålstorlek30mm
Material14-gauge stål
NEMA-betyg4, 12, 13
Antal kolumner3
Antal hål12
TypOljetät
Bredd8.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.5775
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod8538908060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygDjupDimension DAntal hålBreddDimension EDimension FDimension GPris
WIEGMANN PB1 höljestryckknapp | AC3TTW 2W834 PB14, 12, 132.81 "1-7 / 8 "13.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "4"1 471 kr
WIEGMANN PB2 höljestryckknapp | AC3TTX 2W835 PB24, 12, 132.81 "1-7 / 8 "23.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "6-1 / 4 "1 869 kr
WIEGMANN PB3 höljestryckknapp | AC3TTY 2W836 PB34, 12, 132.81 "1-7 / 8 "33.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "8-1 / 2 "2 023 kr
WIEGMANN PB6 höljestryckknapp | AC3TTZ 2W837 PB64, 12, 133.09 "2-5 / 8 "66.25 "2-1 / 8 "5-3 / 8 "10 "3 796 kr
WIEGMANN PB4 höljestryckknapp | AC8GTA 3A934 PB44, 12, 132.81 "1-7 / 8 "43.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "10-3 / 4 "2 149 kr
WIEGMANN PB9 höljestryckknapp | AC8GTB 3A935 PB94, 12, 133.09 "2-5 / 8 "98.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "10 "4 783 kr
WIEGMANN PBSS1 höljestryckknapp | AD8JZD 4KP15 PBSS14, 4X, 12, 132.81 "1-7 / 8 "13.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "4"3 877 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIEGMANN PB12 höljes tryckknapp
3 688 kr /enhet