Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIEGMANN RSCG040424NK Ledningstråg galvaniserat stål 4dx24wx4h tum | AE9DWE 6HYE7

WIEGMANN RSCG040424NK Kabeltråg galvaniserat stål 4dx24wx4h tum

Finns i lager
Artikel: AE9DWE Modell: RSCG040424NKKorsreferens: 6HYE7
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
2 533 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabeltråg
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup24 "
KapslingsfunktionerDroppskyddstopp
Typ av kapslingsskyddSkruva på
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Höjd4"
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare16
MonteringVägg
NEMA-betyg3R
Användbart öppningsdjup3.78 "
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.18
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgDjupFinishHöjdKnockouts / No KnockoutsMaterialAnvändbart öppningsdjupPris
WIEGMANN RSCG040412 Kabeldragning grå stål 4dx12wx4h tum | AB4NRB 1ZHJ5 RSCG0404124"Grå12 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKolstål4"1 796 kr
WIEGMANN RSCG040424 Kabeldragning grå stål 4dx24wx4h tum | AB4NRC 1ZHJ6 RSCG0404244"Grå24 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKolstål4"4 389 kr
WIEGMANN RSCG040436 Kabeldragning grå stål 4dx36wx4h tum | AB4NRD 1ZHJ7 RSCG0404364"Grå36 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKolstål4"5 532 kr
WIEGMANN RSCG040448 Kabeldragning grå stål 4dx48wx4h tum | AB4NRE 1ZHJ8 RSCG0404484"Grå48 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKolstål4"7 036 kr
WIEGMANN RSCG040460 Kabeldragning Grå Stål 4dx60wx4h Tum | AB4NRF 1ZHJ9 RSCG0404604"Grå60 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKolstål4"8 473 kr
WIEGMANN RSCG060612 Kabeldragning grå stål 6dx12wx6h tum | AB4NRG 1ZHK1 RSCG0606126"Grå12 "ANSI 61 Polyesterpulver6"knockoutsKolstål6"3 799 kr
WIEGMANN RSCG060624 Kabeldragning grå stål 6dx24wx6h tum | AB4NRH 1ZHK2 RSCG0606246"Grå24 "ANSI 61 Polyesterpulver6"knockoutsKolstål6"5 815 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIEGMANN RSCG040424NK Kabeltråg galvaniserat stål 4dx24wx4h tum
2 533 kr /enhet