WIEGMANN RSCG060624GNK Kabeltråg galvaniserat stål 6dx24wx6h tum | AE9DVY 6HYE1

WIEGMANN RSCG060624GNK Kabeltråg galvaniserat stål 6dx24wx6h tum

Finns i lager
Artikel: AE9DVY Modell: RSCG060624GNKKorsreferens: 6HYE1

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 991 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabeltråg
GrundmaterialMetallisk
FärgGalvaniserad
Djup24 "
KapslingsfunktionerDroppskyddstopp
Typ av kapslingsskyddSkruva på
FinishOmålad för galvaniserad
Höjd6"
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialGalvaniserat stål
Metallmätare16
MonteringVägg
NEMA-betyg3R
Användbart öppningsdjup5.78 "
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.39
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgDjupFinishHöjdKnockouts / No KnockoutsMaterialAnvändbart öppningsdjupPris
WIEGMANN RSCG040412 Kabeldragning grå stål 4dx12wx4h tum | AB4NRB 1ZHJ5 RSCG0404124"Grå12 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKolstål4"1 302 kr
WIEGMANN RSCG040424 Kabeldragning grå stål 4dx24wx4h tum | AB4NRC 1ZHJ6 RSCG0404244"Grå24 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKolstål4"1 596 kr
WIEGMANN RSCG040436 Kabeldragning grå stål 4dx36wx4h tum | AB4NRD 1ZHJ7 RSCG0404364"Grå36 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKolstål4"2 503 kr
WIEGMANN RSCG040448 Kabeldragning grå stål 4dx48wx4h tum | AB4NRE 1ZHJ8 RSCG0404484"Grå48 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKolstål4"2 956 kr
WIEGMANN RSCG040460 Kabeldragning Grå Stål 4dx60wx4h Tum | AB4NRF 1ZHJ9 RSCG0404604"Grå60 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKolstål4"4 099 kr
WIEGMANN RSCG060612 Kabeldragning grå stål 6dx12wx6h tum | AB4NRG 1ZHK1 RSCG0606126"Grå12 "ANSI 61 Polyesterpulver6"knockoutsKolstål6"1 741 kr
WIEGMANN RSCG060624 Kabeldragning grå stål 6dx24wx6h tum | AB4NRH 1ZHK2 RSCG0606246"Grå24 "ANSI 61 Polyesterpulver6"knockoutsKolstål6"5 548 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIEGMANN RSCG060624GNK Kabeltråg galvaniserat stål 6dx24wx6h tum
4 991 kr /enhet