Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIHA TOOLS 31592 Isolerad sockelsats 24 delar 3/8 tum | AF3ZHW 8GYN9

WIHA TOOLS 31592 Isolerat sockelset 24 delar 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF3ZHW Modell: 31592Korsreferens: 8GYN9

Få det Maj 7, Tisdag
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
14 089 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad sockelsats
Drivstorlek3 / 8 "
Max. Använd spänning1000 VAC
Antal bitar24
Tång ingårKombinationstång 8 ", diagonala skär 6-5 / 16", långtång 6-5 / 16 "
skyddarMot elektriska stötar upp till 1000V
Skruvmejslar ingår(3) Spårskruvmejslar: 3.5, 4.5, 6.5 mm, (3) Phillips-skruvmejslar: # 1, # 2, # 3
Uttag ingår(11) 3/8" Dr-uttag: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Verktygsförvaring ingårJa
Verktygslagringstyp ingårFall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekAntal bitarUttag ingårVerktygsförvaring ingårPris
WIHA TOOLS 31390 Isolerad sockelsats 13 delar 1/4 tum | AB8RFE 26X315 313901 / 4 "13(10) 1/4 "Dr 6 pt. Uttag: 3/16", 7/32 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7 / 16 ", 1/2", 9/16 "Ja9 348 kr
WIHA TOOLS 31391 Isolerad sockelsats 13 delar 1/4 tum | AB8RFF 26X316 313911 / 4 "13(10) 1/4" Dr 6 pt. Sockel: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mmJa9 354 kr
WIHA TOOLS 31890 Isolerad sockelsats 7-delar 3/8 tum | AB8RFJ 26X319 318903 / 8 "7-Nej4 309 kr
WIHA TOOLS 31493 Isolerad sockelsats 10 delar 3/8 tum | AB8RFK 26X320 314933 / 8 "10(8) 3/8 "Dr Sockets: 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "Ja9 576 kr
WIHA TOOLS 31590 Isolerad sockelsats 10 delar 3/8 tum | AB8RFL 26X321 315903 / 8 "10(8) 3/8" Dr-uttag: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa10 525 kr
WIHA TOOLS 31491 Isolerad sockelsats 16 delar 3/8 tum | AB8RFM 26X322 314913 / 8 "16(16) 3/8" Dr 12 pt. Sockets: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/ 4", 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa8 114 kr
WIHA TOOLS 31495 Isolerad sockelsats 24 delar 3/8 tum | AF3ZHV 8GYN8 314953 / 8 "24(4) 3/8 "Dr 6 pt. Uttag: 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", (7) 3/8" Dr 12 pt. Uttag: 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "Ja14 519 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIHA TOOLS 31592 Isolerat sockelset 24 delar 3/8 tum
14 089 kr /enhet