Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIHA TOOLS 32028 Insulated Screwdriver Slotted 3/16 x 8 In | AB8REW 26X307

WIHA TOOLS 32028 Isolerad skruvmejsel slitsad 3/16 x 8 tum

Finns i lager
Artikel: AB8REW Modell: 32028Korsreferens: 26X307

Få det Maj 6, Måndag
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
360SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad skruvmejsel
FinishSvartoxid
Handtag DesignErgonomiskt kuddgrepp
Hantera materialMultikomponent
Total längd12 5 / 16 "
Skaftlängd8"
SkaftmaterialCVM verktygsstål
SkaftformRunda
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek3 / 16 "
TipsstilKeystone slitsad
Tipsstilgruppspår~~POS=TRUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSkaftlängdTipsstorlekTipsstilTipsstilgruppPris
WIHA TOOLS 32015 Isolerad spårskruvmejsel 9/64 In | AB4MAL 1YUF8 320158"4"9 / 64 "Keystone slitsadspår~~POS=TRUNC133SEK
WIHA TOOLS 32024 Isolerad spårskruvmejsel 3/16 In | AB4MAM 1YUF9 320249 5 / 16 "5"3 / 16 "Keystone slitsadspår~~POS=TRUNC148SEK
WIHA TOOLS 32039 Isolerad spårskruvmejsel 1/4 In | AB4MAN 1YUG1 3203910.625 "6"1 / 4 "Keystone slitsadspår~~POS=TRUNC200SEK
WIHA TOOLS 32101 Isolerad Phillips skruvmejsel #1 | AB4MAP 1YUG2 321017.5 "3"#1PhillipsPhillips / Crosspoint145SEK
WIHA TOOLS 32102 Isolerad Phillips skruvmejsel #2 | AB4MAQ 1YUG3 321028.375 "4"#2PhillipsPhillips / Crosspoint199SEK
WIHA TOOLS 32103 Isolerad Phillips skruvmejsel #3 | AB4MAR 1YUG4 3210310.625 "6"#3PhillipsPhillips / Crosspoint270SEK
WIHA TOOLS 32100 Isolerad skruvmejsel Phillips #0 x 2-7/16 In | AB8REC 26X289 321006.5 "2.437 "#0PhillipsPhillips / Crosspoint127SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIHA TOOLS 32028 Isolerad skruvmejsel slitsad 3/16 x 8 tum
360SEK /enhet