KERN AND SOHN Bänkvåg i FOB-serien


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Inspänning: 230V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 95% , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2 sek. , Material för vågplatta: Rostfritt stål
StilModellläsbarhetKalibreringsvärdeHusets dimensionRektangulär vägningsyta storlekEnheterVägning ytdjupVäger ytans breddBostadshöjdPris (ex moms)
A
FOB 3K-3LM
-1g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm4 478 SEK
B
FOB 6K-3LM
-2g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm4 412 SEK
C
FOB 10K-3LM
-0.005Kg256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmKg198 mm248 mm100 mm4 412 SEK
D
FOB 1K-4LM
-0.5g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm4 412 SEK
E
FOB 1.5K0.5
0.5g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm3 161 SEK
F
FOB 3K1
1g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm3 161 SEK
G
FOB 6K2
2g--175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm-3 161 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?