Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIHA TOOLS 32261 Isolerad mutterdragare 7/32 5.0 tums längd skaft | AB4MAU 1YUG6

WIHA TOOLS 32261 Isolerad mutterdragare 7/32 5.0 tums längd skaft

Finns i lager
Artikel: AB4MAU Modell: 32261Korsreferens: 1YUG6
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
169SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad mutterdrivare
FärgGul och röd
HandleKuddgrepp
Hantera färgRöd gul
Handtag DesignErgonomisk
Hex7 / 32 "
Hexstorlek7 / 32 "
Ingen parkeringNej
Total längd9 5 / 16 "
SAE eller metriskSAE
AxelFastämne
ShankHar integrerade flänsar som ger en solid, vridmomentsäker ankare, gjuten handtagisolering
Skaftlängd5"
SkaftmaterialHärdat verktygsstål i krom-vanadin-molybden
SkafttypSolid rund
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHexHexstorlekTotal längdSAE eller metriskPris
WIHA TOOLS 32258 Isolerad mutterdragare 3/16 5.0 tums längd skaft | AB4MAT 1YUG5 322583 / 16 "3 / 16 "9 5 / 16 "SAE164SEK
WIHA TOOLS 32264 Isolerad mutterdragare 1/4 5.0 tums längd skaft | AB4MAV 1YUG7 322641 / 4 "1 / 4 "9.5 "SAE170SEK
WIHA TOOLS 32267 Isolerad mutterdragare 5/16 5.0 tums längd skaft | AB4MAW 1YUG8 322675 / 16 "5 / 16 "9.5 "SAE202SEK
WIHA TOOLS 32268 Isolerad mutterdragare 11/32 5 tums längd skaft | AB4MAX 1YUG9 3226811 / 32 "11 / 32 "9.5 "SAE221SEK
WIHA TOOLS 32270 Isolerad mutterdragare 3/8 5.0 tums längd skaft | AB4MAJ 1YUH1 322703 / 8 "3 / 8 "9.5 "SAE248SEK
WIHA TOOLS 32273 Isolerad mutterdragare 7/16 5.0 tums längd skaft | AB4MAZ 1YUH2 322737 / 16 "7 / 16 "9.5 "SAE270SEK
WIHA TOOLS 32276 Isolerad mutterdragare 1/2 5.0 tums längd skaft | AB4MBA 1YUH3 322761 / 2 "1 / 2 "9.5 "SAE258SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIHA TOOLS 32261 Isolerad mutterdragare 7/32 5.0 tums längd skaft
169SEK /enhet