Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIHA VERKTYG 32746 Nästång Tandad käke | AF4UFG 9KAF9

WIHA TOOLS 32746 Nästång tandad käke

Finns i lager
Artikel: AF4UFG Modell: 32746Korsreferens: 9KAF9
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
980SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelESD Safe Tång
Kapkapacitet / materialInte specificerad
Hantera färgSvart / Gul
Hantera typErgonomisk
Käkböjning0 grader
Käftlängd1 5 / 16 "
Käftbredd1 / 4 "
MaterialVerktygsstål
Max. Käftöppning1-9 / 32 "
Ingen parkeringNej
Total längd5.75 "
Vårens återkomstJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd19 / 64 "
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKapkapacitet / materialHantera färgVårens återkomstSpetsbreddSpänningsvärdeArtikelKäftlängdPris
WIHA VERKTYG 32926 Nåltång 6-5/16 1-7/8 Käft | AB8RCX 26X261 329266 5 / 16 "10 AWG / kopparRöd gulNej23 / 64 "1000VIsolerad nåltång1.875 "559SEK
WIHA VERKTYG 32742 Nästång Tandad käke | AF3WXB 8DV94 327424.75 "Inte specificeradSvart / GulJa1 / 4 "Inte betygsattESD Safe Tång1 1 / 16 "858SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIHA TOOLS 32746 Nästång tandad käke
980SEK /enhet