Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIHA TOOLS 33495 Insexnyckelsats med kulände 2-10mm Dubbla T-handtag | AD8WGK 4NB54

WIHA TOOLS 33495 Insexnyckelsats med kulände 2-10 mm Dubbla T-handtag

Finns i lager
Artikel: AD8WGK Modell: 33495Korsreferens: 4NB54

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 720 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInsexnyckelsats med kulände
Armlängd5.9 "till 7.9"
blad~~POS=TRUNCChrome Vanadin Stål
FinishFörkromad
Hantera materialGummi
Hantera typT-handtag med dubbla drivenheter, ergonomisk
Mätningstypmetrisk
Antal bitar8
StorlekodM5
Storlekar ingår2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellStorlekar ingårArmlängdblad~~POS=TRUNCFinishHantera materialHantera typMätningstypAntal bitarPris
WIHA TOOLS 66992 Insexnyckelsats med kulände, L-nycklar, ångkromad | AD8WGA 4NB45 669920.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.8 "till 8.8"Chrome Vanadin StålFörkromadChrome Vanadin StålL-formadSAE / metrisk221 829 kr
WIHA TOOLS 66994.G Insexnyckelsats med kulände 1.5 - 10 mm L-formad | AD8WGB 4NB46 66994.G1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.5 "till 8.7"Chrome Vanadin StålkromChrome Vanadin StålL-formadmetrisk9598SEK
WIHA TOOLS 36998 Insexnyckelsats med kulände 0.050-3/8 tum L-formad | AD8WGC 4NB47 369980.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.8 "till 8.8"Chrome Vanadin StålFörkromadChrome Vanadin StålL-formadSAE13842SEK
WIHA TOOLS 33497 Insexnyckelsats med kulände 3/32 - 3/8 tum Ergo | AD8WGL 4NB55 334973/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"5.9 "till 7.8"Chrome Vanadin StålFörkromadGummiT-handtag med dubbla drivenheter, ergonomiskSAE102 187 kr
WIHA TOOLS 66993.G Insexnyckelsats med kulände 0.050 - 10 mm L-formad | AE4BEG 5HYN0 66993.G0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.57 "till 8.7"Chrome Vanadin StålHård kromChrome Vanadin StålL-formadSAE / metrisk221 554 kr
WIHA TOOLS 66990 Insexnyckelsats med kulände 1.5 - 10 mm L-formad | AF2WKP 6YH24 669901.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3 "till 6.6"Legerat stålFörkromadLegerat stålL-formadmetrisk9931SEK
WIHA TOOLS 66991 Insexnyckelsats med kulände 0.050-3/8 tum L-formad | AF2WKQ 6YH25 669910.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.8 "till 8.8"Chrome Vanadin StålFörkromadChrome Vanadin StålL-formadSAE131 231 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIHA TOOLS 33495 Insexnyckelsats med kulände 2-10 mm Dubbla T-handtag
1 720 kr /enhet