Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIHA TOOLS 34342 Nut Driver 7/16 Inch Hex 7 19/32 Inch Length | AC2TGJ 2MPP1

WIHA TOOLS 34342 Mutterdragare 7/16 tum sexkant 7 19/32 tum längd

Finns i lager
Artikel: AC2TGJ Modell: 34342Korsreferens: 2MPP1
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
329SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMutter Driver
blad~~POS=TRUNCChrome Vanadium Molybden Tool Steel
FärgGul / svart
Färg kodNej
HandleSoftFinish (R) Ergonomisk
Hantera färgGul / svart
Handtag DesignErgonomisk
Hex7 / 16 "
Hexstorlek7 / 16 "
Ingen parkeringNej
Total längd7.593
SAE eller metriskSAE
AxelIhålig
ShankRunda
Skaftlängd2.75 "
SkaftmaterialCVM stål
SkafttypIhålig runda
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellAxelFärgHantera färgSkaftlängdSkafttypHexHexstorlekArtikelPris
WIHA TOOLS 34137 Mutterdragare 7/32 tum Hex 9 13/32 tums längd | AC2TEE 2MPF5 34137FastämneSvart rödSvart röd5"Solid rund7 / 32 "7 / 32 "Mutter Driver149SEK
WIHA TOOLS 34144 Mutterdragare 9/16 tum Hex 9 11/16 tums längd | AC2TEM 2MPH3 34144FastämneSvart rödSvart röd5"Solid rund9 / 16 "9 / 16 "Mutter Driver352SEK
WIHA TOOLS 34145 Mutterdragare 5/8 tum Hex 9 11/16 tum Längd | AC2TEN 2MPH4 34145FastämneSvart rödSvart röd5"Solid rund5 / 8 "5 / 8 "Mutter Driver278SEK
WIHA TOOLS 34123 Mutterdragare 7mm 5 tums skaft | AC2TEU 2MPH9 34123FastämneSvart rödSvart röd5"Solid rund7.0 mm7.0mmMutter Driver170SEK
WIHA TOOLS 34124 Mutterdragare Solid 8mm 5 tums skaft | AC2TEV 2MPJ1 34124FastämneSvart rödSvart röd5"Solid rund8.0 mm8.0mmMutter Driver1 593 kr
WIHA TOOLS 34126 Mutterdragare 10mm 5 tums skaft | AC2TEW 2MPJ2 34126FastämneSvart rödSvart röd5"Solid rund10.0 mm10.0mmMutter Driver614SEK
WIHA TOOLS 34129 Mutterdragare 13mm 5 tums skaft | AC2TEX 2MPJ3 34129FastämneSvart rödSvart röd5"Solid rund13.0 mm13.0mmMutter Driver200SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIHA TOOLS 34342 Mutterdragare 7/16 tum sexkant 7 19/32 tum längd
329SEK /enhet