Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIHA TOOLS 34123 Mutterdragare 7mm 5 tums skaft | AC2TEU 2MPH9

WIHA TOOLS 34123 Mutterdragare 7mm 5 tums skaft

Finns i lager
Artikel: AC2TEU Modell: 34123Korsreferens: 2MPH9

Få det Maj 7, Tisdag
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
180SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMutter Driver
blad~~POS=TRUNCChrome Vanadium Molybden Tool Steel
FärgSvart röd
Färg kodNej
HandleSoftFinish (R) Ergonomisk
Hantera färgSvart röd
Handtag DesignErgonomisk
Hex7.0 mm
Hexstorlek7.0mm
Ingen parkeringNej
Total längd9 13 / 32 "
SAE eller metriskmetrisk
AxelFastämne
ShankRunda
Skaftlängd5"
SkaftmaterialCVM stål
SkafttypSolid rund
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellAxelFärgHantera färgSkaftlängdSkafttypHexHexstorlekArtikelPris
WIHA TOOLS 34137 Mutterdragare 7/32 tum Hex 9 13/32 tums längd | AC2TEE 2MPF5 34137FastämneSvart rödSvart röd5"Solid rund7 / 32 "7 / 32 "Mutter Driver157SEK
WIHA TOOLS 34144 Mutterdragare 9/16 tum Hex 9 11/16 tums längd | AC2TEM 2MPH3 34144FastämneSvart rödSvart röd5"Solid rund9 / 16 "9 / 16 "Mutter Driver352SEK
WIHA TOOLS 34145 Mutterdragare 5/8 tum Hex 9 11/16 tum Längd | AC2TEN 2MPH4 34145FastämneSvart rödSvart röd5"Solid rund5 / 8 "5 / 8 "Mutter Driver278SEK
WIHA TOOLS 34124 Mutterdragare Solid 8mm 5 tums skaft | AC2TEV 2MPJ1 34124FastämneSvart rödSvart röd5"Solid rund8.0 mm8.0mmMutter Driver1 593 kr
WIHA TOOLS 34126 Mutterdragare 10mm 5 tums skaft | AC2TEW 2MPJ2 34126FastämneSvart rödSvart röd5"Solid rund10.0 mm10.0mmMutter Driver614SEK
WIHA TOOLS 34129 Mutterdragare 13mm 5 tums skaft | AC2TEX 2MPJ3 34129FastämneSvart rödSvart röd5"Solid rund13.0 mm13.0mmMutter Driver218SEK
WIHA TOOLS 34302 Mutterdragare 5mm Hex 8 1/2 Inch Längd | AC2TEZ 2MPJ5 34302IhåligSvart rödSvart röd2.75 "Ihålig runda5.0 mm5.0mmMutter Driver478SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIHA TOOLS 34123 Mutterdragare 7mm 5 tums skaft
180SEK /enhet