Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIHA TOOLS 36308 Torx Nyckelspets Storlek T8 | AH8LJN 38VY82

WIHA TOOLS 36308 Torx Nyckelspets Storlek T8

Finns i lager
Artikel: AH8LJN Modell: 36308Korsreferens: 38VY82
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
65SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorx-nyckel
Armlängd1 13 / 16 "
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
FinishSvartoxid
Hantera färgSvart
handtag Längd5 / 8 "
Hantera materialLegerat stål
Hantera typEnkel
MätningstypTorx (R)
FormaL
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TipsstorlekT8
Arbetsvinkel25 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad

Produktvarianter

ProduktModellTipsstorlekArmlängdHantera färghandtag LängdHantera materialHantera typFormaTether kapabelPris
WIHA TOOLS 36306 Torx Nyckelspets Storlek T6 | AH8LJM 38VY81 36306T61.5 "Svart5 / 8 "Legerat stålEnkelLStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)69SEK
WIHA TOOLS 36310 Torx Nyckelspets Storlek T10 | AH8LJP 38VY83 36310T102"Svart11 / 16 "Legerat stålEnkelLStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)65SEK
WIHA TOOLS 36651 Torx Nyckelspets Storlek T15 | AH8LJQ 38VY84 36651T155.187 "Svart7 / 8 "Legerat stålEnkelLStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)91SEK
WIHA TOOLS 36615 Torx Nyckelspets Storlek IP15 | AH8LJR 38VY85 36615IP153.5 "Svart11 / 16 "Legerat stålEnkelLStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)82SEK
WIHA TOOLS 36513 Torx-nyckel i rak form med T7-spetsstorlek | CD2WVH 421J16 36513T71.375 "Grön1.625 "PlastErgonomiskRaktKoppling klar778SEK
WIHA TOOLS 36514 Torx-nyckel i rak form med T8-spetsstorlek | CD2WVJ 421J17 36514T81.625 "Grön1.625 "PlastErgonomiskRaktKoppling klar719SEK
WIHA TOOLS 36545 Torx-nyckel i rak form med IP8 spetsstorlek | CD2WVK 421J18 36545IP81.625 "Grön1.625 "PlastErgonomiskRaktKoppling klar689SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIHA TOOLS 36308 Torx Nyckelspets Storlek T8
65SEK /enhet