AKRO-MILS 30260 Akrobins Plastförvaringskärl


Akro-Mils 30260-serien häng-/staplingskärl används i verkstäder, garage och lager för förvaring av små till medelstora föremål som hårdvara, verktyg, skruvar, spikar, bultar, muttrar, elektriska komponenter, smådelar och hantverksförnödenheter. De håller artiklar organiserade, synliga och lättillgängliga för förbättrad produktivitet....Läs mer

Filter
Höjd: 10 "till 12" , Innerhöjd: 9 3 / 4 " , Innerlängd: 17 " , Inre bredd: 9 1 / 2 " , Längd: 18 "till 20" , Lastkapacitet: 60 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 3 , Ytterhöjd: 10 " , Ytterlängd: 18 " , Yttre bredd: 11 " , Bredd: 10 "till 12"
StilModellFärgförpackning AntalPris (ex moms)
A
30260SVART
Svart6820 SEK
B
30260BLÅ
Blå6820 SEK
C
30260SKLAR
Rensa6719 SEK
D
30260GREEN
Grön6820 SEK
E
30260RED
Red6820 SEK
F
30260STEN
Sten6820 SEK
G
30260YELLO
Gul6820 SEK

30260 Akrobins Plastförvaringskärl

Akro-Mils 30260-serien häng-/staplingskärl används i verkstäder, garage och lager för förvaring av små till medelstora föremål som hårdvara, verktyg, skruvar, spikar, bultar, muttrar, elektriska komponenter, smådelar och hantverksförnödenheter. De håller artiklar organiserade, synliga och lättillgängliga för förbättrad produktivitet.

Funktioner

  • De har polystyrenkonstruktion för överlägsen värmeisolering och fuktbeständighet.
  • Dessa häng-/staplingskärl är korrosionssäkra och kan motstå svaga alkalier och syror.
  • De är designade för att staplas ihop/hänga från rälsställen, gallerhyllor och paneler och vagnar för förvaring av verktyg och utrustning.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils 40260 Bin-avdelare: Denna sopavdelare kommer i förpackningar om 6 och används för att dela upp märkets sopkärl i flera sektioner.

Vanliga frågor

I vilka färgvarianter kommer dessa häng-/staplingskärl?

Dessa häng-/staplingskärl finns i svart, grön, röd, blå, klar, sten och gul färgvarianter.

Hur rengör man dessa häng-/staplingskärl?

  • Töm kärlen på innehållet och ta bort eventuella etiketter/dekaler på kärlen.
  • Skölj sopkärlen med vatten för att ta bort lös smuts eller skräp.
  • Fyll en hink eller diskho med varmt vatten och tillsätt en liten mängd milt rengöringsmedel eller tvål.
  • Använd en mjuk borste eller svamp för att skrubba insidan och utsidan av kärlen med tvålvatten.
  • Skölj kärlen noggrant med rent vatten för att ta bort eventuella tvålrester.
  • Låt kärlen lufttorka helt innan de förvaras eller används igen.

Hur organiserar man Akro-Mils 3026 häng-/staplingskärl?

  • Sortera liknande föremål för att avgöra hur många papperskorgar som krävs för varje kategori.
  • Ordna dessa papperskorgar på hyllor beroende på arbetsflödet genom att gruppera dem i en kategori/användningsfrekvens.
  • Märk varje papperskorg med den kategori av föremål den innehåller för att enkelt hitta och mindre felplacering.
  • Använd olika färgade papperskorgar för att skilja mellan olika kategorier av föremål.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?