Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIKA 113.13.20.6000L Commercial Pressure Gauge, Liquid-Filled, 0 To 6000 PSI, 2 Inch Dial, Bottom | CV3QGU 448M41

WIKA 113.13.20.6000L Commercial Pressure Gauge, Liquid-Filled, 0 To 6000 PSI, 2 Inch Dial, Bottom

Finns i lager
Artikel: CV3QGU Modell: 113.13.20.6000LKorsreferens: 448M41

Få det Maj 16, Torsdag
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
672SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WIKA 113.13.15.3030.B Kommersiell sammansatt mätare, vätskefylld, 30 till 0 till 30 tum Hg/PSI, 1 1/2 tums urtavla | CV3QDD 400P77 113.13.15.3030.BFöreningsmätare405SEK
WIKA 113.13.25.3030.L Commercial Compound mätare, vätskefylld, 30 till 0 till 30 tum Hg/PSI, 2-tums urtavla | CV3QDE 442Y82 113.13.25.3030.LFöreningsmätare409SEK
WIKA 113.13.20.3030.B Kommersiell sammansatt mätare, vätskefylld, 30 till 0 till 30 tum Hg/PSI, 2-tums urtavla | CV3QDF 400P85 113.13.20.3030.BFöreningsmätare432SEK
WIKA 113.13.20.3030.L Commercial Compound mätare, vätskefylld, 30 till 0 till 30 tum Hg/PSI, 2-tums urtavla | CV3QDG 400P94 113.13.20.3030.LFöreningsmätare672SEK
WIKA 113.13.15.1000.B Kommersiell tryckmätare, vätskefylld, 0 till 1000 PSI, 1 1/2 tums urtavla | CV3QDH 448M14 113.13.15.1000.BTryckmätare405SEK
WIKA 113.13.15.1000.B Kommersiell tryckmätare, vätskefylld, 0 till 1000 PSI, 1 1/2 tums urtavla | CV3QDJ 400P75 113.13.15.1000.BTryckmätare405SEK
WIKA 113.13.25.1000.L Kommersiell tryckmätare, vätskefylld, 0 till 1000 PSI, 2 1/2 tums urtavla | CV3QDK 442Y84 113.13.25.1000.LTryckmätare409SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIKA 113.13.20.6000L Commercial Pressure Gauge, Liquid-Filled, 0 To 6000 PSI, 2 Inch Dial, Bottom
672SEK /enhet