Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKERSON C08-02-FKG0B Filter/Regulator/Smörjdon, 1/4 NPT, 0 Till 125 Psi Justeringsområde, Luftbehandling | CH6NNP 55CP94

WILKERSON C08-02-FKG0B Filter/Regulator/Smörjdon, 1/4 NPT, 0 till 125 Psi Justeringsområde, Luftbehandling

Finns i lager
Artikel: CH6NNP Modell: C08-02-FKG0BKorsreferens: 55CP94

Få det Maj 20, Måndag
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
2 445 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter / regulator / smörjmedel
Justeringsområde0 till 125 psi
Skålstorlek0.6 oz.
Anslutningsstorlek1 / 4 "
AvloppstypManuell
Filterbetyg5 mikron
Max. Flöde27 cfm
Max. Inloppstryck150 psi
Max. Temp.125 Deg. F
Antal bitar3
Totala höjden6.25 "
Total bredd4.75 "
Rörlängd100 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7695
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddSkålstorlekAnslutningsstorlekMax. FlödeMax. InloppstryckMax. Temp.Antal bitarTotala höjdenPris
WILKERSON C08-02-FLG0B Filter/Regulator/Smörjdon, 1/4 NPT, 0 Till 125 Psi Justeringsområde, Luftbehandling | CH6NNQ 55CP95 C08-02-FLG0B4.75 "0.6 oz.1 / 4 "27 cfm250 psi150 Deg. F36.25 "2 673 kr
WILKERSON C18-02-FKG0B Filter/Regulator/Smörjdon, 1/4 NPT, 42 Cfm Max. Flöde | CH6NNW 55CP93 C18-02-FKG0B7.75 "1.7 oz.1 / 4 "42 cfm150 psi125 Deg. F39"3 269 kr
WILKERSON C18-02-FLG0B Filter/Regulator/Smörjdon, 1/4 NPT, 0 Till 125 Psi Justeringsområde, Luftbehandling | CH6NNX 55CP96 C18-02-FLG0B7.75 "1.7 oz.1 / 4 "42 cfm250 psi150 Deg. F39"3 704 kr
WILKERSON C18-03-FKG0B Filter/Regulator/Smörjdon, 3/8 NPT, 0 Till 125 Psi Justeringsområde, Luftbehandling | CH6NNY 55CP92 C18-03-FKG0B7.75 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm150 psi125 Deg. F39"3 724 kr
WILKERSON C18-03-FLG0B Filter/Regulator/Smörjdon, 3/8 NPT, 70 Cfm Max. Flöde | CH6NNZ 55CP97 C18-03-FLG0B7.75 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm250 psi150 Deg. F39"4 054 kr
WILKERSON C18-04-FKG0B Filter/Regulator/Smörjdon, 1/2 NPT, 0 Till 125 Psi Justeringsområde, Luftbehandling | CH6NPA 55CP91 C18-04-FKG0B7.75 "4.1 oz1 / 2 "85 cfm150 psi125 Deg. F39"3 271 kr
WILKERSON C18-04-FLG0B Filter/Regulator/Smörjdon, 1/2 NPT, 0 Till 125 Psi Justeringsområde, Luftbehandling | CH6NPB 55CP98 C18-04-FLG0B7.75 "1.7 oz.1 / 2 "85 cfm250 psi150 Deg. F39"3 921 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON C08-02-FKG0B Filter/Regulator/Smörjdon, 1/4 NPT, 0 till 125 Psi Justeringsområde, Luftbehandling
2 445 kr /enhet