WILKERSON

Filter

Pneumatik

Vattensystem

Fleet och fordonsunderhåll

HVAC och kylning

Möbelgästfrihet och matservice

hårdvara

Pumps

Säkerhet

Rengöring

Elverktyg

Svetsning

Måla utrustning och tillbehör

Pneumatik Filter

TryckluftsbehandlingVisa alla

  • Avstängningsventiler för luftledning
  • Luftregulatorer

    De minskar matningstrycket till den nivå som krävs för effektiv drift av nedströms pneumatisk utrustning. De används för materialhanteringssystem, flödes- och temperaturregulatorer, kritiska luftregleringskretsar och ventillägesställare. Dessa enheter har en ratt som kan höjas och inte stiga som kan justeras enligt användarens önskemål.

  • Koalescerande filterelement

    De används för separation av två faser, såsom avlägsnande av vattenaerosoler och droppar från gas (ned till 0.01 mikron). Två filterelementkvaliteter erbjuds med dessa enheter för att uppfylla luftkvalitetskraven.

  • Tryckluftsfilter

    Tryckluftsfilter används för att avlägsna föroreningar från tryckluft. De förbättrar kvaliteten och kontrollerar flödet av tryckluft för att hjälpa pneumatisk utrustning att fungera korrekt. Dessa tryckluftsfilter renar luftflödet genom att fånga in smuts, fukt och andra föroreningar och övervaka lufttrycket som lämnar kompressorn.

  • Torkmedel
  • Elektroniska proportionella regulatorer

    Dessa regulatorer ger mycket snabba svarstider och exakt utgående tryck. De är utrustade med LED-displayer för att indikera utgående tryck och erbjuder valbara I/O-parametrar. De tillåter ingen luftförbrukning i stationärt tillstånd med fullflödesutblås och har IP65-klassat skydd.

  • Filterregulatorns smörjmedel (FRL)
  • Filter / regulatorer

    Dessa filterregulatorer kombinerar ett luftfilter och en regulator i en enda enhet. De är designade för att ta bort fasta och flytande föroreningar från luften och ge ett kontrollerat och konsekvent lufttryck. Det stora membranet är lämpligt för ventilens ytförhållande. Dessa enheter ger hög flödeskapacitet och uppfyller NACE-specifikationen MR-01-75 / ISO 15156.

  • Filterelement för allmänt ändamål

    Allmänna filterelement tar bort vatten och partiklar från luftströmmen för att skydda nedströmsutrustning från kontaminering. De är designade för att avlägsna fasta partikelföroreningar ner till 5 mikron och för separering av bulkvätskor. Dessa enheter kan också användas som ett förfilter för koalescerande (oljeavlägsnande) filter.

  • Oljeborttagningsfilter

    Oljeborttagningsfilter från Wilkerson är designade för att ta bort fasta partiklar, vatten och oljeaerosoler ner till 0.01 mikron. De innehåller två filterelementkvaliteter för bättre luftkvalitet.

  • Pneumatiska kondensatavskiljare

    Använd ett centrifugalt luftflödesmönster för att ta bort stora partiklar från tryckluftströmmen. Modeller med automatisk dräneringsanläggning finns också

  • Pneumatiska smörjmedel

    Smörjmedel av zink / rostfritt stål används för att införa flygolja i tryckluftssystemet även under tryck. Har en integrerad kupolmontering med full sikt. Modulära versioner med justeringsknapp finns också

  • Pneumatiska modulära FRL-tillbehör

    Inkluderar monteringsmuttrar, ändblockkontakter, förbandssatser, avlopp, fästen och muttrar som krävs för installation av pneumatiskt drivna Wilkerson-filter, regulatorer och smörjmedel

  • Ersättande torkmedel för torktumlare

Pneumatiska systemkomponenterVisa alla

  • Pneumatiskt manövrerade dräneringsventiler

    Automatiska avloppsventiler av aluminium / zink används för att automatiskt reglera flödet av föroreningar från filtren. Kompatibel med 1/2 och 3/8-tums NPT-rör och kan bära vätsketryck upp till 200 psi

ReservdelarVisa alla

  • Delar

    Varumärket erbjuder flera delar inklusive smörjskålar, filterskålar, tryckindikatorer, luftregulatorer och siktkupolsatser för att förbättra prestandan hos Wilkerson-filter.

Om WILKERSON

Den omfattande Wilkerson-katalogen inkluderar regulatorer, filter, lufttorkar, smörjapparater och filterelement. Wilkerson icke-resande luftregulatorer är lämpliga för tjänster som kräver enhetligt tryck och variabla flödeshastigheter. Dessa Wilkerson-regulatorer, med en justerknapp, kan övervakas på distans med hjälp av små pilotregulatorer. De har konstruktion av mässing/zinklegering för att säkerställa korrosionsbeständighet och leverera luftflöden på upp till 100 cfm. Wilkerson tryckregulatorer (R28-serien) minska luftledningstrycket till erforderliga nivåer mellan 0.2 och 17.2 bar. Dessa Wilkerson-regulatorer har en balanserad ventildesign och ett fjäderbelastat membran som också kan underlätta omvänt flöde. Wilkerson tryckluftfilter är utformade för att skydda filtreringsutrustning genom att ta bort damm, olja och fukt. Dessa kompakta Wilkerson-filter har en standardfiltreringsmekanism med en 5-mikrons klassificering, en 1/2 tums NPT/BSPP-G-överport för effektiv tätning och snabbkopplade skålar för att förhindra oavsiktlig frånkoppling. Polykarbonatskålarna på dessa Wilkerson-filter har ett integrerat skydd / metalltråd med en siktmätare för att säkerställa hållbarhet. De tål temperaturer och tryck upp till 150 grader Fahrenheit respektive 250 psi. Välj från ett brett utbud av dessa Wilkerson-produkter, tillsammans med pneumatiskt manövrerade dräneringsventiler och filterregulatorsmörjare, på Raptor Supplies.

Större handelsnamn

L12 AtoMist-seriens smörjmaskiner

Wilkerson L12 AtoMist-seriens smörjapparater idealiska för applikationer med variabelt luftflöde. Tillhandahåll 5-mikron oljepartiklar och mindre nedströms för smörjsystem med komplexa rörarrangemang. Equipp...Läs mer 

L40 EconOmist-seriens smörjmaskiner

Wilkerson L40 EconOmist-smörjare har en klämring för snabb urkoppling för att enkelt ta bort skålen. Ha ett sifonrörsfilter som ger rent smörjmedel nedströms. Erbjud en siktkupol med full vy...Läs mer 

R11-serien Dial-Air regulatorer

Wilkerson R11-seriens dial-air-regulatorer väl lämpade för pilotlufttillämpningar. Ge full justering av trycket på mindre än ett helt varv. Självavlastande regulatorer med en icke-stigande press...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur fungerar en luftflödesregulator?

Luftflödesregulatorer har en fjädermanövrerad ventil som regleras direkt av en membranenhet. Tryck eller energi från det strömmande mediet aktiverar membranet, och det ökande trycket nedströms faller på membranet och stänger därigenom ventilpluggen genom att trycka ihop fjädern.

Vilken funktion har den automatiska dräneringen i Wilkerson pneumatiska separatorkondensorer?

Wilkerson pneumatiska separatorkondensorer har en automatisk dränering för att automatiskt ta bort smuts och kondensat.

Vad är en FRL-regulator?

En FRL-enhet kombinerar ett filter, regulator och smörjanordning till en enda komponent för att hålla luftkompressorsystem i utmärkt skick.

När ska jag använda en AtoMist-smörjare istället för en EconOmist-smörjare?

AtoMist-smörjare skickar finare oljeaerosolpartiklar nedströms än EconOmist-smörjare. Dessa oljepartiklar förblir suspenderade i luftströmmen under en längre tid än de större EconOmist-dropparna.

När ska jag byta mitt koalescerande filter?

Vanligtvis byts koalescerande filter när växlingstrycket varierar från 8 till 10 PSI.

Vad är några säkerhetsinstruktioner att komma ihåg när du installerar Wilkerson luftregulatorer?

  • Dessa Wilkerson luftregulatorer bör installeras mycket nära användningsplatsen.
  • Ett partikelfilter bör installeras på inloppssidan av en Wilkerson luftregulator för att minska underhållskraven.
  • Dessa regulatorer har en flödespil för att indikera flödesriktningen.
  • Användare bör använda tryckmätare i de extra portarna, annars blockera den oanvända porten med rörpluggar.
  • Tillbehör som reducerande bussningar och kopplingar bör inte installeras med denna produkt. De begränsar luftflödet och minskar prestandan.

Varumärkesexklusiva produkter