Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKERSON ER09-02-0000 Proportionell regulator 1/4 tum 0-145psi | AF2GLM 6THW9

WILKERSON ER09-02-0000 proportionell regulator 1/4 tum 0-145psi

Finns i lager
Artikel: AF2GLM Modell: ER09-02-0000Korsreferens: 6THW9
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
16 261 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelProportionell regulator
Noggrannhet+ / - 0.3%
Justeringsområde0 till 145 PSI
KapslingIP65
Höjd5.55 "
IndikatorIntegrerad LED
Ingångssignal0-10V eller 4-20 mA
Inspänning24 VDC
Max. Flöde35 cfm
Max. Tryck150 psi
NPT1 / 4 "
Energiförbrukning1.1 W
Temp. Räckvidd32 till 122 grader F
TypElektronisk
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDNL

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeMax. TryckPris
WILKERSON ER09-02-00C0 Proportionell regulator 1/4 tum 0-30psi | AF2GLL 6THW8 ER09-02-00C00 till 30 psi45 psi18 128 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON ER09-02-0000 proportionell regulator 1/4 tum 0-145psi
16 261 kr /enhet