Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 NPT Air Line Lubricator, 90 Cfm Max. Flöde, 150 Psi Max. Tryck | CH6PYJ 55CR34

WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 NPT Air Line Lubricator, 90 Cfm Max. Flöde, 150 Psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: CH6PYJ Modell: L18-03-KK00BKorsreferens: 55CR34
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
1 259 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftlinjesmörjare
Body MaterialAluminium
Skålstorlek4 oz.
Materialpolykarbonat
Max. Flöde90 cfm
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.125 Deg. F
Oljekapacitet4 Oz.
Totala höjden8.56 "
Total längd8.5 "
Total bredd2.36 "
Rörlängd20 ft.
Rörstorlek3/8 NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.Body MaterialSkålmaterialNPTOljekapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
WILKERSON SL2-04-LLV0 Luftledningssmörjare Rostfritt stål 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2 SL2-04-LLV0150 FRostfritt stålRostfritt stål1 / 2 "4 Oz.7.62 "2.52 "2.36 "14 487 kr
WILKERSON L40-0B-000 Smörjmedel 1 1/2 tum | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000125 FzinkPolykarbonat med skydd1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "4 712 kr
WILKERSON L50-0C-000 Smörjmedel 2 In | AE3UUE 5GC11 L50-0C-000125 FzinkPolykarbonat med skydd2"-12.32 "5"5.5 "5 591 kr
WILKERSON L08-02-KK00B Luftledningssmörjare, 1/4 NPT, 52 Cfm Max. Flöde, 150 Psi Max. Tryck | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 Deg. FAluminium--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "846SEK
WILKERSON L08-02-KL00B Luftledningssmörjare, 1/4 NPT, 52 Cfm Max. Flöde, 250 Psi Max. Tryck | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 Deg. FAluminiumMetall-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "885SEK
WILKERSON L18-02-KK00B Luftledningssmörjare, 1/4 NPT, 88 Cfm Max. Flöde, 150 Psi Max. Tryck | CH6PYG 55CR33 L18-02-KK00B125 Deg. FAluminium--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "1 145 kr
WILKERSON L18-02-KL00B Luftledningssmörjare, 1/4 NPT, 88 Cfm Max. Flöde, 250 Psi Max. Tryck | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150 Deg. FAluminiumMetall med siktmätare-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "1 257 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 NPT Air Line Lubricator, 90 Cfm Max. Flöde, 150 Psi Max. Tryck
1 259 kr /enhet