Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKERSON SL2-04-LLV0 Luftledningssmörjare Rostfritt stål 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2

WILKERSON SL2-04-LLV0 Luftledningssmörjare Rostfritt stål 1/2 Npt 100 Cfm

Finns i lager
Artikel: AC2HDB Modell: SL2-04-LLV0Korsreferens: 2KEJ2
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
14 487 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftlinjesmörjare
JusteringstypSkruvmejsel
Body MaterialRostfritt stål
SkålmaterialRostfritt stål
Skålstorlek4.0 oz.
DomeIntegrerad syn
Höjd6.81 "
KnoppJustering
Längd2.38 "
MaterialRostfritt stål
Max. Flöde100 cfm
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 F
NPT1 / 2 "
Oljekapacitet4 Oz.
Totala höjden7.62 "
Total längd2.52 "
Total bredd2.36 "
Pipe Runs (Ft.)25
Rörstorlek1 / 2 "NPT
Bredd2.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1205
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481100040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Oljefoder (proportionellt)

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.Body MaterialSkålmaterialNPTOljekapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
WILKERSON L40-0B-000 Smörjmedel 1 1/2 tum | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000125 FzinkPolykarbonat med skydd1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "4 712 kr
WILKERSON L50-0C-000 Smörjmedel 2 In | AE3UUE 5GC11 L50-0C-000125 FzinkPolykarbonat med skydd2"-12.32 "5"5.5 "5 591 kr
WILKERSON L08-02-KK00B Luftledningssmörjare, 1/4 NPT, 52 Cfm Max. Flöde, 150 Psi Max. Tryck | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 Deg. FAluminium--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "846SEK
WILKERSON L08-02-KL00B Luftledningssmörjare, 1/4 NPT, 52 Cfm Max. Flöde, 250 Psi Max. Tryck | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 Deg. FAluminiumMetall-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "885SEK
WILKERSON L18-02-KK00B Luftledningssmörjare, 1/4 NPT, 88 Cfm Max. Flöde, 150 Psi Max. Tryck | CH6PYG 55CR33 L18-02-KK00B125 Deg. FAluminium--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "1 145 kr
WILKERSON L18-02-KL00B Luftledningssmörjare, 1/4 NPT, 88 Cfm Max. Flöde, 250 Psi Max. Tryck | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150 Deg. FAluminiumMetall med siktmätare-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "1 257 kr
WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 NPT Air Line Lubricator, 90 Cfm Max. Flöde, 150 Psi Max. Tryck | CH6PYJ 55CR34 L18-03-KK00B125 Deg. FAluminium--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "1 259 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON SL2-04-LLV0 Luftledningssmörjare Rostfritt stål 1/2 Npt 100 Cfm
14 487 kr /enhet