Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKERSON R18-03-F000B Luftregulator för allmänna ändamål, 150 Cfm Max. Flöde | CH6RGW 55CR28

WILKERSON R18-03-F000B Luftregulator för allmänna ändamål, 150 Cfm Max. Flöde

Finns i lager
Artikel: CH6RGW Modell: R18-03-F000BKorsreferens: 55CR28
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
875SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftregulator för allmänt ändamål
Justeringsområde0 till 125 psi
LuftflödesriktningVänster. till höger
Body MaterialAluminium
Flödesområde101 till 200 cfm
Mätarport1/4 NPT
Höjdintervall5-6 "
Max. Flöde150 cfm
Max. Inloppstryck300 psi
Max. Temp.150 Deg. F
Totala höjden5.4 "
Total längd5.18 "
Total bredd2.36 "
Rörstorlek3 / 8 "
Ventildesignlindra

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellFlödesområdeMax. FlödeTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris
WILKERSON R18-04-F000B Luftregulator för allmänna ändamål, 180 Cfm Max. Flöde | CH6RGX 55CR27 R18-04-F000B101 till 200 cfm180 cfm5.4 "5.18 "2.36 "1 / 2 "893SEK
WILKERSON R28-04-F000B Luftregulator för allmänna ändamål, 250 Cfm Max. Flöde | CH6RHB 55CR25 R28-04-F000B201 till 300 cfm250 cfm5.9 "5.87 "2.9 "1 / 2 "1 235 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON R18-03-F000B Luftregulator för allmänna ändamål, 150 Cfm Max. Flöde
875SEK /enhet