WILTON TOOLS 1791082 Innerfilter för PM1200 | CV3RGX 29YW23

WILTON TOOLS 1791082 Innerfilter för PM1200

Finns i lager
Artikel: CV3RGX Modell: 1791082Korsreferens: 29YW23

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 644 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInre filter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WILTON TOOLS 1791083 Ytterfilter, 12 tum x 24 tum x 1 tum | CV3RGK 29YX36 1791083Filter1 012 kr
WILTON TOOLS 5711931 Trans Shift W/ Brnz Gear 3410 25 mm hål | CV3RGM 24W387 5711931Gear2 066 kr
WILTON TOOLS HVBS7MW-32 Handratt med handtag | CV3RGP 24W538 HVBS7MW-32Handle1 992 kr
WILTON TOOLS PDC-B Canister Kit med genomskinliga uppsamlingspåsar | CV3RHK 29YU54 PDC-BSamlingsväskor12 994 kr
WILTON TOOLS 1701501 Skarv med fjäderstift Till artikelnr 6305 | CV3RJC 24W212 1701501nål253SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILTON TOOLS 1791082 Innerfilter för PM1200
2 644 kr /enhet