Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILTON VERKTYG 63238 Visborrpress Pressmutter 1335 Käke 3 tum | AC9WNK 3KZL7 / 1335

WILTON TOOLS 63238 Skruvborrpress Kontinuerlig mutter 1335 käft 3tum

Finns i lager
Artikel: AC9WNK Modell: 63238Korsreferens: 3KZL7 / 1335
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
2 063 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvskruv, borrpress
TypKontinuerlig mutter, 1335

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.502
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8466208065
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

Wilton 63238 1335 borrpressskruven klämmer fast ett arbetsstycke mellan dess käftar för att begränsa rörelsen när borrkronan trycks in i den. Detta bearbetningsskruvstäd är idealiskt för borrning, limning, sågning, sandpapper, ledningsskärning, skruvning, träbearbetning och metallbearbetning.

Funktioner:

  • Wilton 63238 1335 borrpressskruvstäd har högkvalitativ gjutjärnskonstruktion för hög kompressionshållfasthet och slitstyrka.
  • Den har en slipad skruvstädbädd för jämna och konsekventa käkrörelser.
  • Detta robusta skruvstäd är utrustat med härdade övre V-spårbackar för vertikal och horisontell fastspänning av runda föremål.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör följas när du använder ett borrskruvstäd?

    A.
  • När du gör djupa hål, rengör hålen ofta.
  • Använd en klämma för att förhindra spinning.
  • Se till att skärverktyget eller borren är ordentligt låst i chucken.
  • Ta bort chucknyckeln innan du startar borrpressen.

F. Var monterar du ett borrskruvstäd?

A. Placera borrpressskruven på borrpressbordet och rikta in ett hål i skruvstädet med hålet på borrpressbordet. Skjut en bricka på bulten och placera bulten i det inriktade skruvstädhålet.

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
WILTON VERKTYG 63239 Vise borrpress Kontinuerlig mutter 1345 Käft 4in | AC9WNM 3KZL9 / 1345 63239Kontinuerlig mutter 13452 720 kr
WILTON VERKTYG 63240 Visborrpress Pressmutter 1360 Käke 5 tum | AC9WNP 3KZN2 / 1360 63240Kontinuerlig mutter 13603 529 kr
WILTON VERKTYG 63243 Vise Drill Press Rapid Nut 1460 Jaw6in | AC9WNT 3KZN6 / 1460 63243Rapid Nut, 14606 472 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILTON TOOLS 63238 Skruvborrpress Kontinuerlig mutter 1335 käft 3tum
2 063 kr /enhet