WILTON TOOLS Vise


Wilton-skruvstäderna är utformade för att hålla fast eller spänna fast arbetsstycken under borrning, brotschning och gängning. Dessa enheter har en fast käft och en annan parallell käft som förs mot eller bort från den fasta käften av skruven.

Filter
StilModellTypPris (ex moms)
A
63238
Kontinuerlig mutter, 13352 063 SEK
A
63239
Kontinuerlig mutter 13452 720 SEK
A
63240
Kontinuerlig mutter 13603 529 SEK
B
63243
Rapid Nut, 14606 472 SEK

Vise

Wilton-skärmar är gjorda av högkvalitativt gjutjärn som är idealiska för att hålla eller klämma fast arbetsstycken stadigt under borrning, tappning och reaming. Dessa skär kommer med en slipad skruvbädd för att säkerställa problemfri käftrörelse och en snabbverkande mutter (på utvalda modeller) för snabb lastning / lossning av metalllager.

Funktioner

  • Dessa robusta skruvar är gjorda av högkvalitativt gjutjärn för hög kompressionshållfasthet, duktilitet och slitstyrka.
  • De har en slipad skruvstädbädd med stor arbetsbelastningskapacitet för jämna och konsekventa käkrörelser.
  • De är integrerade med härdade övre V-spårbackar för vertikal och horisontell fastspänning av runda föremål.
  • Modell 63243 har en snabbverkande mutter för snabb lastning eller lossning av metallmaterial.

Vanliga frågor

Vad är syftet med spindelhandtaget?

Spindelhandtaget eller Tommys stång ger en roterande rörelse till skruvstädskruven när det krävs åtdragning eller lossning av arbetsstycket mellan två käftar.

Vilken funktion har en käftplatta i dessa skruvstäd?

Käkplåt är en enkel metallremsa fäst på den rörliga såväl som fasta käken. Dess funktion är att greppa arbetsstycket stadigt när olika operationer ska utföras på arbetsstycket.

Hur installerar man Wilton borrpressskruvar?

  • Använd lämpliga bultar, muttrar, lås och plana brickor i alla bottenmonteringshål. Svetsa inte fast skruvstädets bas till något metallföremål.
  • Dra endast åt svivelbasens låsmuttrar för hand på sidan av basen.
  • Se till att bänkskivan som skruvstycket är monterat på är ordentligt fastsatt för att minska vibrationer och förhindra felaktigheter under arbetet.
  • Undvik att använda en rörförlängning för att dra åt spindelhandtagen. Om du gör det skulle handtagen böjas och överbelasta låsbultarna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?