Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILTON VERKTYG 90212 Slaghammer 2-1 / 2 Lb 12 Gummi / stål | AF6XXB 20PD91

WILTON TOOLS 90212 Släggare 2-1/2 Lb 12 Gummi/stål

Finns i lager
Artikel: AF6XXB Modell: 90212Korsreferens: 20PD91
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
2 592 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaghammer med dubbel ansikte
Ansiktsdiameter1 13 / 32 "
Hantera färgSvart
Handtag DesignHalkskydd
Hantera materialVulkaniserat gummi och stål
HuvudfärgNatural
Head Längd4"
HuvudmaterialMässing
Huvudvikt2-1 / 2 lb.
Huvudets bredd1 13 / 16 "
Total längd12 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.66
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8205200000

Produktvarianter

ProduktModellHuvudets breddAnsiktsdiameterHandtag DesignTotal längdHantera materialHuvudfärgHead LängdHuvudmaterialPris
WILTON TOOLS 20212 BASH Slägghammare, 2-1/2 lb huvud, 12 i handtag, fallsmidet stål | AA3ZUP 12A536 202122"2"Halkskydd14 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green4"Härdat stål1 344 kr
WILTON TOOLS 20412 Slaghammer 4 kg 12 tum gummi / stål | AA3ZUQ 12A537 204122.125 "2.125 "Halkskydd12 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green2.5 "Härdat stål1 500 kr
WILTON TOOLS 20416 Slaghammer 4 kg 16 tum gummi / stål | AA3ZUR 12A538 204162.5 "2.5 "Halkskydd18 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green5"Härdat stål1 825 kr
WILTON VERKTYG 20624 Slägga 6 kg 24 tum gummi / stål | AA3ZUT 12A539 206242.25 "2.25 "Halkskydd24 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green3"Härdat stål2 331 kr
WILTON VERKTYG 20630 Slaghammer 6 kg 30 tum gummi / stål | AA3ZUU 12A540 206303"3"Halkskydd32 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green5"Härdat stål2 502 kr
WILTON TOOLS 20824 BASH Sledge Hammer 8 Lbs Head 24 "Handtag, Gummi/stål | AA3ZUV 12A541 208242.5 "2.5 "Halkskydd24 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green3"Härdat stål2 522 kr
WILTON VERKTYG 20830 Slaghammer 8 kg 30 tum gummi / stål | AA3ZUW 12A542 208303"3"Halkskydd32 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green6"Härdat stål2 670 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILTON TOOLS 90212 Släggare 2-1/2 Lb 12 Gummi/stål
2 592 kr /enhet