Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WINLAND ELECTRONICS TEMP-HS Temperatursond 0 - 150 grader Celsius | AG3RFF 33UL32

WINLAND ELECTRONICS TEMP-HS Temperatursond 0 - 150 grader Celsius

Finns i lager
Artikel: AG3RFF Modell: TEMP-HSKorsreferens: 33UL32

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 081 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeltemperatur Probe
Noggrannhet+/- 1 grader C
SondkontaktTerminalblocket
Sond Dia.1 / 4 "
Probe längd3.5 "
SondmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd32 grader till 302 grader
Temperaturmätelementtermistor
AnvändaLuft eller yta
Ledningslängd38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod9025900000

Produktvarianter

ProduktModellSond Dia.Probe längdTemp. RäckviddAnvändaLedningslängdPris
WINLAND ELECTRONICS TEMP-UL-S Temperatursond -100 - 32 grader Celsius | AG3RFD 33UL30 TEMP-UL-S1 / 4 "3.5 "-148 grader till 32 graderLuft eller yta23 "1 479 kr
WINLAND ELECTRONICS TEMP-LS Temperatursond -50 - 70 grader Celsius | AG3RFE 33UL31 TEMP-LS1 / 4 "3.5 "-58 grader till 158 graderLuft eller yta23 "726SEK
WINLAND ELECTRONICS TEMP-LW Temperatursond Thermistor Luft / vätska | AG3RFG 33UL33 TEMP-LW5 / 16 "1.156 "-58 grader till 158 graderLuft eller vätskor23 "763SEK
WINLAND ELECTRONICS TEMP-HW Temperatursond inklusive terminalblock | AG3RFH 33UL34 TEMP-HW5 / 16 "1.156 "32 grader till 302 graderLuft eller vätskor38 "1 119 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINLAND ELECTRONICS TEMP-HS Temperatursond 0 - 150 grader Celsius
1 081 kr /enhet