Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WINLAND ELECTRONICS WB-200 Vattenavkänningssystem 8 - 28 Vac / DC | AG3AWF 32RT50

WINLAND ELECTRONICS WB-200 vattendetektionssystem 8 - 28 Vac/dc

Finns i lager
Artikel: AG3AWF Modell: WB-200Korsreferens: 32RT50
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
1 325 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenavkänningssystem
AmpsMer än 100 mA
ComplianceRoHS & CE
förbindelseForm C-reläer
Höjd2 25 / 32 "
Max. Temp.140 grader
Storlek4-1/8" x 2-25/32"
TypKonsol
Spänning8 till 28 VAC / DC
Bredd4.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)5.4
Fartygets längd (cm)17.15
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8531100045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINLAND ELECTRONICS WB-200 vattendetektionssystem 8 - 28 Vac/dc
1 325 kr /enhet