WINSMITH E20MWSS 40: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 40 1 | AD3BBR 3XJC9

WINSMITH E20MWSS 40:1 56C Hastighetsreducerare C-face 56c 40 1

Finns i lager
Artikel: AD3BBR Modell: E20MWSS 40:1 56CKorsreferens: 3XJC9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 208 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
Bore Dia.1.437 "
DutySkölja ner
FinishEpoxy beläggningssystem
Ram56C
Ingång RPM1725
SmörjningMobil Glygoyle (R) 460
Max. Mata in HP0.5
Max. Utgångsmoment585 tum .-lb.
Max. Vridmoment585 tum .-lb.
MonteringUniversell
Nominellt utgående varvtal43
Nominellt förhållande40:1
Antal etapper1
Utgångsaxel Dia.1.437 "
Utgående axelhöjd2.125 "
Utgångsmoment @ 1/2 HP585 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/3 HP386 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/4 HP292 tum .-lb.
Överbelastad belastning1345 lb.
RotationReversibel
AxelorienteringRätt vinkel
Massiv / ihålig utgående axelIhålig
HastighetsreduceringstypC-ansikte
Maskcentrumavstånd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.3525
Fartygets höjd (cm)25.15
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)24.64
HS-kod8483905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgående axelhöjdBore Dia.RamUtgångsmoment @ 1 hkUtgångsmoment @ 1.5 hkUtgångsmoment @ 1/2 HPUtgångsmoment @ 1/3 HPUtgångsmoment @ 1/4 HPPris
WINSMITH E20MWSS 5: 1 56C / 140TC Speed ​​Reducer C-face 56c / 140tc 5 1 | AD3BBM 3XJC5 E20MWSS 5:1 56C/140TC2.125 "1.437 "56C / 140TC173 tum .-lb.259 tum .-lb.---14 298 kr
WINSMITH E20MWSS 10: 1 56C / 140TC Speed ​​Reducer C-face 56c / 140tc 10 1 | AD3BBN 3XJC6 E20MWSS 10:1 56C/140TC2.125 "1.437 "56C / 140TC343 tum .-lb.515 tum .-lb.---15 208 kr
WINSMITH E20MWSS 20: 1 56C / 140TC Speed ​​Reducer C-face 56c / 140tc 20 1 | AD3BBP 3XJC7 E20MWSS 20:1 56C/140TC2.125 "1.437 "56C / 140TC650 tum .-lb.-325 tum .-lb.--14 298 kr
WINSMITH E20MWSS 30: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 30 1 | AD3BBQ 3XJC8 E20MWSS 30: 1 56C2.125 "1.437 "56C--458 tum .-lb.302 tum .-lb.-14 298 kr
WINSMITH E20MWSS 50: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 50 1 | AD3BBT 3XJD1 E20MWSS 50: 1 56C2.125 "1.437 "56C--706 tum .-lb.466 tum .-lb.353 tum .-lb.14 921 kr
WINSMITH E20MWSS 60: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 60 1 | AD3BBU 3XJD2 E20MWSS 60: 1 56C2.125 "1.437 "56C---528 tum .-lb.400 tum .-lb.14 921 kr
WINSMITH E26MWSS 20: 1 56C / 140TC Speed ​​Reducer C-face 56c / 140tc 20 1 | AD3BBV 3XJD3 E26MWSS 20:1 56C/140TC3.125 "1-11 / 16 "56C / 140TC661 tum .-lb.991 tum .-lb.---23 241 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINSMITH E20MWSS 40:1 56C Hastighetsreducerare C-face 56c 40 1
15 208 kr /enhet