Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WM CASTER GDS-100B-SS Svängaxel Stötdämpande hjul | AE9HXM 6JY67

WM CASTER GDS-100B-SS Svängarm Stötdämpande hjul

Finns i lager
Artikel: AE9HXM Modell: GDS-100B-SSKorsreferens: 6JY67
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
2 600 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar stam Stötdämpande hjul
Broms typPedal
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Hjulmaterialpolyuretan
KärnfärgSvart
KärnmaterialAluminium
RamfinishPulverlackat
RammaterialGjuten aluminium
Ladda betyg165 lb.
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Totala höjden6 5 / 16 "
RacewayDubbel boll
Stam Dia.M12
Stamlängd1.25 "
StammtypGängad
Temp. Räckvidd14 grader till 194 grader F.
Tråd storlekM12
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgRensa
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddKärnfärgLadda betygMonteringsbult Dia.Totala höjdenStam Dia.Tråd storlekHjuldiameterPris
WM CASTER GDS-150B-SS Svängaxel Stötdämpande hjul | AE9HXY 6JY77 GDS-150B-SS1 9 / 16 "Grå550 lb.5 / 8 "9 1 / 16 "M16M166"4 227 kr
WM CASTER GDS-200B-SS Svängaxel Stötdämpande hjul | AE9HYF 6JY85 GDS-200B-SS1 9 / 16 "Grå550 lb.5 / 8 "10.625 "M16M168"4 848 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WM CASTER GDS-100B-SS Svängarm Stötdämpande hjul
2 600 kr /enhet