WM CASTER Vridbar stam Stötdämpande hjul


Filter
Broms typ: Pedal , Caster Load Rating Range: 0 till 299 pund , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Länkhjul Material: polyuretan , Kärnmaterial: Aluminium , Ramfinish: Pulverlackat , Rammaterial: Gjuten aluminium , Icke-märkning: Nej , Raceway: Dubbel boll , Stamlängd: 1.25 " , Stamtyp: Gängad , Temp. Räckvidd: 14 grader till 194 grader F. , Hjullager: Precisionsboll , Hjulfärg: Rensa , Hjulmaterial: polyuretan
StilModellHjulbreddKärnfärgLadda betygMonteringsbult Dia.Totala höjdenStam Dia.Tråd storlekHjuldiameterPris (ex moms)
A
GDS-200B-SS
1 9 / 16 "Grå550 lb.5 / 8 "10.625 "M16M168"4 848 SEK
B
GDS-150B-SS
1 9 / 16 "Grå550 lb.5 / 8 "9 1 / 16 "M16M166"4 227 SEK
C
GDS-100B-SS
1.187 "Svart165 lb.1 / 2 "6 5 / 16 "M12M124"2 600 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?