Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WM CASTER WMRH160-87 Leveling Mount 6700lb. 6-7/64 tum. H Stål | AG4VAD 34RU60

WM CASTER WMRH160-87 Leveling Mount 6700lb. 6-7/64 tum. H Stål

Finns i lager
Artikel: AG4VAD Modell: WMRH160-87Korsreferens: 34RU60
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
3 263 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivelleringsfäste
BasGummi
Bas Dia.6-19 / 64 "
Bultlängd3 27 / 64 "
ByggStål
FinishNickel
Höjd6 7 / 64 "
NivelleringsfästeAntivibrations
Lastkapacitet6700 lb.
Tråd storlekM16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.745
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8429521020

Produktvarianter

ProduktModellBas Dia.BultlängdHöjdLastkapacitetTråd storlekPris
WM CASTER WMR160-100 Leveling Mount 6700lb. 5-5/8 tum. H Stål | AG4VAB 34RU58 WMR160-1006-19 / 64 "4"5.625 "6700 lb.M161 502 kr
WM CASTER WMR220-100 Leveling Mount 8900lb. 6 tums höjd stål | AG4VAC 34RU59 WMR220-1008-21 / 32 "4"6"8900 lb.M202 126 kr
WM CASTER WMRH220-93 Leveling Mount 8900lb. 6-3/4 tum. H Stål | AG4VAE 34RU61 WMRH220-938-21 / 32 "3 21 / 32 "6.75 "8900 lb.M204 472 kr
WM CASTER WMT140-100 Leveling Mount 6700lb. 5-55/64 tum. H Stål | AG4VAF 34RU62 WMT140-1005.5 "4"5 55 / 64 "6700 lb.M163 172 kr
WM CASTER WMT190-100 Leveling Mount 8900lb. 6-9/64 tum. H Stål | AG4VAG 34RU63 WMT190-1007.5 "4"6 9 / 64 "8900 lb.M204 472 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WM CASTER WMRH160-87 Leveling Mount 6700lb. 6-7/64 tum. H Stål
3 263 kr /enhet