Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WOODFORD MFG. 22CP-10 Frost Proof Dual Sillcock Hot / cold 10in | AE8BVB 6CHW5

WOODFORD MFG. 22CP-10 Frost Proof Dual Sillcock Varm / kall 10 tum

Finns i lager
Artikel: AE8BVB Modell: 22CP-10Korsreferens: 6CHW5
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
2 327 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrostsäker Dual Sillcock
Body MaterialMässing
Hantera materialGjuten aluminium
Hantera typRatt
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypLödkopp eller MNPT
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.120 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.89
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)46.74
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Thru-Wall längd (10 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
WOODFORD MFG. 22CP-4 Frost Proof Dual Sillcock Hot / cold 4 In | AE8BUY 6CHW2 22CP-42 170 kr
WOODFORD MFG. 22CP-6 Frost Proof Dual Sillcock Hot / cold 6 In | AE8BUZ 6CHW3 22CP-62 246 kr
WOODFORD MFG. 22CP-8 Frost Proof Dual Sillcock Hot / cold 8 In | AE8BVA 6CHW4 22CP-82 251 kr
WOODFORD MFG. 22CP-12 Frost Proof Dual Sillcock Hot / cold 12in | AE8BVC 6CHW6 22CP-122 399 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODFORD MFG. 22CP-10 Frost Proof Dual Sillcock Varm / kall 10 tum
2 327 kr /enhet