WOODFORD MFG. Y34-2 Frostproof Yard Hydrant 2 Fot | AE8BUK 6CHV0

WOODFORD MFG. Y34-2 Frostproof Yard Hydrant 2 fot

Finns i lager
Artikel: AE8BUK Modell: Y34-2Korsreferens: 6CHV0

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 353 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrostsäker Yard Hydrant
ComplianceKontrollera lokala koder
Hantera materialGjutjärn
HuvudmaterialGjutjärn
Inloppsstorlek3/4 "FNPT
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.120 grader F
Utloppsstorlek3/4 "slang
Total längd60.5 "
KolvmaterialNitril
Rod Dia.7 / 16 "
StångmaterialGalvaniserat stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.87
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)157.48
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Woodford Mfg Y34-2 frostsäker gårdspost ansluts till ett nedgrävt vattenförsörjningsrör utanför en brunn. Den kan slås på/av för att ge vatten från ett privat vattenförsörjningssystem.

Funktioner:

  • Woodford Y34-2-HC gårdspost är en utomhuskran som tappas in i nedgrävda vattenledningar för att erbjuda rinnande vatten för markunderhåll, boskap, landskapsarkitektur och brandskyddsändamål.
  • Den är lämplig för bevattning året runt och har ett nedgrävningsdjup på tum.
  • Den tillåter användare att komma åt vatten utomhus utan att behöva fästa en kran på byggnadens rör och är lämplig för att ge omedelbart vattenflöde, även när temperaturen sjunker till minusgrader.
  • Denna brandpost i Y34-serien kommer med en flödesmätare som har ett 3/4 tums inlopp med hongänga och ett spakhandtag.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är de tre typerna av brandpostmekanismer?

A. Torra fatposter finns tillgängliga i varianter med kompression, skjutport eller vippmekanism.

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRod Dia.Pris
WOODFORD MFG. Y34-3 Frost Proof Yard Hydrant 3 Fot | AE8BUL 6CHV1 Y34-372.5 "3 / 8 "3 665 kr
RFQ
WOODFORD MFG. Y34-4 Frost Proof Yard Hydrant 4 fot | AE8BUM 6CHV2 Y34-484.5 "3 / 8 "3 433 kr
RFQ
WOODFORD MFG. Y34-5 Frost Proof Yard Hydrant 5 Fot | AE8BUN 6CHV3 Y34-596.5 "3 / 8 "3 448 kr
RFQ
WOODFORD MFG. Y34-6 Frost Proof Yard Hydrant 6 Fot | AE8BUP 6CHV4 Y34-6108.5 "3 / 8 "3 810 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODFORD MFG. Y34-2 Frostproof Yard Hydrant 2 fot
3 353 kr /enhet