WOODHEAD 1200700156 Hanhylsa, 4-polig, M12 x 1 tråd, 22 AWG-ledning, 11.81 tums längd

Artikel: CH3EEL Modell: 1200700156Cross Ref: 8R4J36E03C3003
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig behållare
kabeltypLeads
KopplingstypExtern tråd
kilspårSingle
LängdNer till 0.3m
Antal poler4
RiktningRakt
Temperaturintervall-20 till 80 grader C
Typman
Trådstorlek (AWG)22

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nano-förändring

Produktvarianter

ProduktModellkabeltypKopplingstypLängdGängstorlek för monteringAntal polerRiktningTypPris
WOODHEAD 1200700232 Hankontakt, 5 -polig, 0.5 m, 22 Awg -storlek, gängad | CH2HHZ 8R5J36E03M0053 1200700232--------
RFQ
WOODHEAD 1200700268 Hankontakt, 8 -polig, 1 m Storlek, PVC | CH2HMB 8R8J36E03M0103 1200700268--------
RFQ
WOODHEAD 1200700194 Hankontakt, 4 -polig, 3 m, 22/1 storlek, PVC | CH2VTY 8R4006A18M030 1200700194--------
RFQ
WOODHEAD 1200700193 Hankontakt, 4 -polig, 2 m, 1/2NPT 22/1 PVC | CH2VUB 8R4006A18M0203 1200700193--------
RFQ
WOODHEAD 1200700192 Hankontakt, 4 -polig, 2 m, 22/1 storlek, PVC, rostfritt stål | CH2VUE 8R4006A18M0201 1200700192--------
RFQ
WOODHEAD 1200700191 Hankontakt, 4 -polig, 2 m, 1/2 NPT, 22 Awg -storlek, PVC | CH2VUH 8R4006A18M020 1200700191--------
RFQ
WOODHEAD 1200700190 Hankontakt, 4 -polig, 1 m, 22/1 storlek, PVC | CH2VUL 8R4006A18M010 1200700190--------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1200700156 Hanhylsa, 4-polig, M12 x 1 tråd, 22 AWG-ledning, 11.81 tums längd