Woodhead, en produktserie av Molex, tillverkar bärbara ström- och belysningslösningar. Woodhead-katalogen innehåller rullar, grepp, lampor, specialbelysning, hängande stationer, tryckknappslådor, testare och brytare. Trådhuvudspolar kan hålla upp till 50 fot av junior-sladd för att öka flexibiliteten för takhöjder eller fjärranvändning. Dessa enheter har ett NEMA 1 -hölje för att skydda mot fallande smuts och chocker. De har inbyggda spärrlås som gör det möjligt för användare att placera sladden på önskad plats. Woodhead lågspänningsstrålkastare och strålkastare är UL-listade för NEMA 4X fuktiga miljöer och uppfyller OSHA-kraven. Dessa enheter har lågspänningsförsörjning för maximalt skydd i våta eller ledande miljöer.
Vi levererar och levererar till mer än 60 länder inklusive UAE, Saudiarabien, Singapore, Malaysia och Indonesien. Du kan nå oss via telefon / livechatt / WhatsApp, eller skicka formuläret på den här sidan för att få motsvarande del du behöver!