WOODHEAD 1300270041 Sladd med enkel ände, 5-polig, hane till pigtail, 5m

Artikel: CH2YYU Modell: 1300270041Korsreferens: DND03A-M050
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabeldia.0.285 "
Kabeljacka färgGrå
KabeljackmaterialPVC
Kabellängd16.4 ft.
kabeltypSkärmad
KontaktmaterialMässing
KopplingstypGängad
kilspårSingle
Antal poler5
Riktning90 Degree
PläteringGold
Temperaturintervall-20 till 80 grader C
Typman
Trådstorlek (AWG)22

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.KabeljackmaterialKabellängdKontaktmaterialRiktningTypPris
WOODHEAD 1300270005 Cordset, 5-polig, hane rak, STR 1m, NB D-NET | CH2MQR 805006D12M010 1300270005-------
RFQ
WOODHEAD 1300270020 Cordset, 5 -polig, hane rak, 8m, Drop | CH2YQZ DND02A-M080 1300270020-------
RFQ
WOODHEAD 1300270018 Cordset, 5 -polig, hane rak, 6m, Drop | CH2YRA DND02A-M060 1300270018-------
RFQ
WOODHEAD 1300270016 Cordset, 5 -polig, hane rak, 4m, Drop | CH2YRB DND02A-M040 1300270016-------
RFQ
WOODHEAD 1300270015 Sladd med enkel ände, 5-polig, hane till pigtail, kabel, 3m | CH2YRC DND02A-M030 13002700150.285 "PVC9.84 ft.MässingRaktman-
RFQ
WOODHEAD 1300270014 Kabelsats, 5 -polig, hane rak, 2m | CH2YRD DND02A-M020 1300270014-------
RFQ
WOODHEAD 1300270013 Cordset, 5 -polig, hane rak, 1.5mDroppe | CH2YRE DND02A-M015 1300270013-------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1300270041 Sladd med enkel ände, 5-polig, hane till pigtail, 5m