WOODHEAD 1300480070 Sladd med enkel ände, 4-polig, hane till pigtail, 22 AWG, PUR-kabel, 1m

Artikel: CH3ARR Modell: 1300480070Korsreferens: E10A00710M010
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabeldia.0.22 "
Kabeljacka färgKricka
KabeljackmaterialPUR
Kabellängd3.28 ft.
KontaktmaterialKopparlegering
KopplingstypGängad
Antal poler4
Riktning90 Degree
PläteringGold
Temperaturintervall-20 till 75 grader C
Typman
Trådstorlek (AWG)24

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypKabeldia.KabeljackmaterialKabellängdkabeltypKopplingstypRiktningTemperaturintervallPris
WOODHEAD 1300480117 Cordset, 4-polig, hane rak, D-kodad, 10m | CH2BMP E11A06010M100 1300480117---------
RFQ
WOODHEAD 1300480112 Cordset, 4-polig, hane rak, rak, D-kodad, 50m | CH2BMR E11A06004M500 1300480112---------
RFQ
WOODHEAD 1300480111 Cordset, 4-polig, hane rak, rak, D-kodad, 30m | CH2BMU E11A06004M300 1300480111---------
RFQ
WOODHEAD 1300480110 Cordset, 4-polig, hane rak, rak, D-kodad, 24m | CH2BMX E11A06004M240 1300480110---------
RFQ
WOODHEAD 1300480109 Cordset, 4-polig, hane rak, rak, D-kodad, 20m | CH2BMZ E11A06004M200 1300480109---------
RFQ
WOODHEAD 1300480108 Cordset, 4-polig, hane rak, rak, D-kodad, 18m | CH2BNB E11A06004M180 1300480108---------
RFQ
WOODHEAD 1300480093 Cordset, 4-polig, hane rak, D-kodad, 30m | CH2BNF E11A06003M300 1300480093---------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1300480070 Sladd med enkel ände, 4-polig, hane till pigtail, 22 AWG, PUR-kabel, 1m