WOODHEAD 1300630037 Sladd med enkel ände, 3-polig, 10 AWG, PVC, kabel, 2m

Artikel: CH2XDZ Modell: 1300630037Korsreferens: C03001A48M020
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabeldia.0.7 "
Kabeljacka färgGrå
KabeljackmaterialPVC
Kabellängd6.56 ft.
kabeltypSTOOW, TC-ER
KontaktmaterialKopparlegering
KopplingstypGängad
kilspårSingle
Antal poler3
Riktning90 Degree
PläteringGold
Temperaturintervall-20 till 90 grader C
TypKvinna
Trådstorlek (AWG)10

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.kilspårAntal polerRiktningTypPris
WOODHEAD 1300630095 Sladdsats, 4-polig, hona, rak, 10 storlek, grå, PVC, 4.5m | CG9XXL C04000A48M045 1300630095------
RFQ
WOODHEAD 1300630094 Sladdsats, 4-polig, hona, rak, 10 storlek, grå, PVC, 4.3m | CG9XXN C04000A48M043 1300630094------
RFQ
WOODHEAD 1300630093 Sladdsats, 4-polig, hona, rak, 10 storlek, grå, PVC, 4m | CG9XXQ C04000A48M040 1300630093------
RFQ
WOODHEAD 1300630092 Sladdsats, 4-polig, hona, rak, 10 storlek, grå, PVC, 3m | CG9XXT C04000A48M030 1300630092------
RFQ
WOODHEAD 1300630091 Sladdsats, 4-polig, hona, rak, 10 storlek, grå, PVC, 2.9 m | CG9XXV C04000A48M029 1300630091------
RFQ
WOODHEAD 1300630088 Sladdsats, 4-polig, hona, rak, 10 storlek, grå, PVC, 1.5 m, rostfritt stål | CG9XXX C04000A48M0158 1300630088------
RFQ
WOODHEAD 1300630082 Sladdsats, 4-polig, hona, rak, 12 storlek, grå, PVC, 250m | CG9XXZ C04000A47T250 1300630082------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1300630037 Sladd med enkel ände, 3-polig, 10 AWG, PVC, kabel, 2m