Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YALE 112 Rimlock Heavy Duty Deadbolt med tumsväng | AE6HXU 5T720

YALE 112 Rimlock Heavy Duty Deadbolt med tumsväng

Finns i lager
Artikel: AE6HXU Modell: 112Korsreferens: 5T720

Få det Maj 7, Tisdag
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
854SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFälglås
Baksida2.375 "
cylinderSingle
FinishMässing
För dörrtjocklek1-3/8" to 2-1/4"
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårKW1
MaterialStål
Antal nycklar2
Nålar5
SäkerhetstypHeavy Duty Deadbolt med Thumbturn
Kastlängd1-1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8301406060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
YALE 197 Rimlock Jimmyproof dödläge med tumsväng | AE6HXV 5T722 197Bronze854SEK
YALE 80 Rimlock Latchlock With Thumbturn Messing | AE6HXW 5T724 80Mässing554SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YALE 112 Rimlock Heavy Duty Deadbolt med tumsväng
854SEK /enhet