Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YALE AU4601LN x 605 Dörrhandtagslås rät vinkel | AE6XEV 5VRT4

YALE AU4601LN x 605 Dörrhandtagslås rät vinkel

Finns i lager
Artikel: AE6XEV Modell: AU4601LN x 605Korsreferens: 5VRT4

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 846 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2.75 "
cylinderUtbytbar kärna
FinishLjus mässing
Fire Märk3 timmar
Funktion Passage
Grade2
Hantera materialKraftigt stål
NyckelmaterialNickel Silver
Typ av kilspårtill
Plats TypKommersiell
Antal nycklar2
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-1/4" x 4-7/8"
Strike-typFyrkantigt hörn, ingen låda
StilRätt vinkel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.674
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellNödvändig dörrtjocklekcylinderFinishStrike Dim.Strike-typStilFunktion GradePris
YALE AU5408LN X 605 Dörrhandtag Låsset Rätvinkligt klassrum | AD7FMG 4ECC3 AU5408LN X 6051.75 "JaLjus mässing1-1/4" x 4-7/8"ASA strejkRätt vinkelKlassrum15 393 kr
YALE PB5401LN x 605 Dörrhandtag Låsuppsättning böjd passage | AD7FMH 4ECC4 PB5401LN x 6051.75 "NejLjus mässing1-1/4" x 4-7/8"ASA strejkBöjdPassage14 289 kr
YALE PB5402LN x 605 Dörrhandtag Låsuppsättning böjd integritet | AD7FMJ 4ECC5 PB5402LN x 6051.75 "NejLjus mässing1-1/4" x 4-7/8"ASA strejkBöjdIntegritetspolicy14 606 kr
YALE PB5405LN x 605 Dörrhandtag Låsuppsättning böjd grad 1 | AD7FMK 4ECC6 PB5405LN x 6051.75 "JaLjus mässing1-1/4" x 4-7/8"ASA strejkBöjdFörrådsrum15 024 kr
YALE PB5407LN x 605 Dörrhandtag Låssats Böjd ingångsgrad 1 | AD7FML 4ECC7 PB5407LN x 6051.75 "JaLjus mässing1-1/4" x 4-7/8"ASA strejkBöjdtillträde15 024 kr
YALE PB5408LN x 605 Dörrhandtag Låssats Böjt klassrum | AD7FMM 4ECC8 PB5408LN x 6051.75 "JaLjus mässing1-1/4" x 4-7/8"ASA strejkBöjdKlassrum15 393 kr
YALE AU5308LN x 605 Dörrhandtag Låsset rät vinkel grad 2 | AD7FMN 4ECD6 AU5308LN x 6051-3/8" to 1-3/4"JaLjus mässing2-3/4" x 1-1/8"ASA strejkRätt vinkelKlassrum22 775 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YALE AU4601LN x 605 Dörrhandtagslås rät vinkel
1 846 kr /enhet