Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YALE CA4601 x 630 Dörrhandtag Låssats Bollpassage | AE6XFQ 5VRV3

YALE CA4601 x 630 Dörrknopp Låsset Kulpassage

Finns i lager
Artikel: AE6XFQ Modell: CA4601 x 630Korsreferens: 5VRV3

Få det Maj 14, Tisdag
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
873SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattlåset
Baksida2.75 "
FinishSatin rostfritt
Fire Märk3 timmar
Funktion Passage
Grade2
NyckelOkänd
KnoppmaterialKraftigt stål
Plats TypKommersiell
LåssatsfunktionPassage
Låssats prestandastyrkaMedium Duty
Nödvändig dörrtjocklek1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-1/4" x 4-7/8"
Strike-typT-Strike
StilBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellFunktion NyckelStrike Dim.Pris
YALE CA4602 x 630 Dörrhandtag Låssats Boll Sekretess | AE6XFR 5VRV4 CA4602 x 630IntegritetspolicyOkänd2-1/4" x 4-7/8"887SEK
YALE CA4605 x 630 Dörrhandtag Låssats Bollförråd | AE6XFT 5VRV5 CA4605 x 630FörrådsrumNyckelord annorlunda2-1/4" x 4-7/8"1 172 kr
YALE CA4607 x 630 Dörrhandtag Låssats Bollingång | AE6XFU 5VRV6 CA4607 x 630IngångNyckelord annorlunda2-1/4" x 1-1/8"1 192 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YALE CA4601 x 630 Dörrknopp Låsset Kulpassage
873SEK /enhet