Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YALE D112 x 605 Deadbolt Hd Satin Chrome | AD7FMX 4ECF2

YALE D112 x 605 Deadbolt Hd Satin Chrome

Finns i lager
Artikel: AD7FMX Modell: D112 x 605Korsreferens: 4ECF2
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
2 420 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldeadbolt
Baksida2.75 "
cylinderDubbelklicka
FinishSatin Chrome
För dörrtjocklek1-3/8" to 1-3/4"
Storlek på framsidan1-1/8" x 2-1/4"
Grade2
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårSchlage C
Plats TypKommersiell
MaterialMässing
Antal nycklar2
Nålar6
SäkerhetstypSLITSTARK
Strike Dim.2.75 "
Kastlängd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTyp av kilspårBaksidacylinderMaterialAntal nycklarStrike Dim.FinishFör dörrtjocklekPris
YALE D112 x 626 Deadbolt Hd Satin Chrome | AD7FMW 4ECF1 D112 x 626Schlage C2.75 "SingleMässing22.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "till 2"2 212 kr
YALE D122 x 626 Dödskruv Medium Duty Mässing | AD7FMY 4ECF3 D122 x 626KW12-3/8" or 2-3/4"DubbelklickaMässing21 "x 2-1 / 4"Mässing1-3/8" to 1-3/4"2 879 kr
YALE D122 x 605 Deadbolt Medium Duty Satin Chrome | AD7FMZ 4ECF4 D122 x 605KW112-3/8" or 2-3/4"SingleMässing21 "x 2-1 / 4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"2 924 kr
YALE D212 x 626 Nyckelkontroll Dödbult Medium-mässing | AD7FNA 4ECF5 D212 x 626KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"SingleMässing21 "x 2-1 / 4"Mässing1-3/8" to 1-3/4"1 214 kr
YALE D212 x 605 Nyckelkontroll Deadbolt Medium-duty Satin Chrome | AD7FNB 4ECF6 D212 x 605KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"SingleMässing21 "x 2-1 / 4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"1 263 kr
YALE B-D112 x 626 Deadbolt Satin Chrome | AE6XLB 5VTG7 B-D112 x 626till2.75 "Singel, mindre SFIC-kärnaStål21-1/8" x 2-3/4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"2 192 kr
YALE B-D112 x 605 Deadbolt Bright Brass | AE6XLC 5VTG8 B-D112 x 605till2.75 "Singel, mindre SFIC-kärnaStål21-1/8" x 2-3/4"Ljus mässing1-3/8" to 1-3/4"2 215 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YALE D112 x 605 Deadbolt Hd Satin Chrome
2 420 kr /enhet