IRONCLAD Framer fingerlösa handskar


Järnklädda ramhandskar bärs under inramning, snickeri och konstruktionsuppgifter för att skydda händerna från stötar, skärsår och skavsår samtidigt som du behåller fingerfärdighet och greppkontroll. De ger skydd och förbättrar prestanda för individer för att skydda händerna från potentiella faror.

Filter
Tillbaka material: Ribbad stretch nylon , Stängningstyp: Krok och ögla , Färg: Svart , Fingerstil: 3/4 tumme / index / långfinger , Knogstoppningsmaterial: TPR , Palm Construction: Enkla lager sömlösa / sydda Duraclad (TM) lappar , Palm Material: Syntetiskt Läder , Underkategori: Bygg
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
FUG2-06-XXL
2XL286 SEK
A
FUG2-04-L
L286 SEK
A
FUG2-03-M
M286 SEK
A
FUG2-02-S
S286 SEK
A
FUG2-05-XL
XL286 SEK

Framer fingerlösa handskar

Järnklädda handskar för uppgiftsspecifika ramar skyddar händerna från splitter, naglar och skavsår, vilket ger ett starkt försvar mot potentiella skador. Dessa handskar är idealiska för inramning, takläggning och snickeri, där precision, fingerfärdighet och handskydd är nödvändigt.

Funktioner

  • Uppgiftsspecifika handskar för järnklädda ramar har en kardborremanschett för en justerbar, säker passform, vilket säkerställer att skräp utesluts under uppgifter.
  • Dessa handskar har en handflata i syntetiskt läder, som erbjuder hållbarhet och ett säkert grepp som är idealiskt för snickeriarbete.
  • De kommer med en ANSI/ISEA punkteringskraft på 50 N, vilket indikerar deras robusta punkteringsmotstånd mot vassa föremål.
  • Dessa handskar erbjuder delvis fingertäckning och skapar en balans mellan skydd och precision, vilket är avgörande för detaljerade uppgifter.
  • De erbjuder TPR-knogskydd som skyddar mot stötar på knogarna.
  • Dessa handskar är latexfria, vilket gör dem lämpliga för personer med latexkänslighet, vilket främjar komfort och säkerhet.
  • De har förstärkta handflator, vilket ökar skyddet i områden med hög stress.

Vanliga frågor

Har Raptor Supplies erbjuda andra uppgiftsspecifika mekanikerhandskar?

Ja, kunder kan välja Ironclad tung nytta och lådhanterare uppgiftsspecifika handskar för hantering av tunga bruksmaterial respektive lådor.

Vilka faktorer bör jag överväga när jag väljer en handske för ramaruppgift?

  • Identifiera de specifika uppgifterna du kommer att utföra som inramare.
  • Välj handskar som ger tillräckligt skydd mot stötar, skärsår och skavsår.
  • Satsa på handskar som tillåter exakta rörelser och greppkontroll.
  • Välj hållbara material som läder eller syntetiska blandningar för lång livslängd.
  • Säkerställ en åtsittande passform för att förhindra halkning och öka komforten.
  • Leta efter förstärkta områden i områden med hög belastning för utökad hållbarhet.
  • Överväg handskar med ventilationsfunktioner för att förhindra överhettning.
  • Kontrollera om handskarna är kompatibla med pekskärmar eller andra enheter.

Hur rengör och underhåller jag Ironclad framer-specifika handskar?

  • Skaka av skräp och smuts från handskarna efter varje användning.
  • Handtvätt handskarna i kallt vatten med mild tvål.
  • Skrubba försiktigt eventuella envisa fläckar med en mjuk borste.
  • Skölj noggrant för att ta bort tvålrester.
  • Lufttorka handskarna borta från direkt solljus eller värmekällor.
  • Undvik maskintvätt eller torkning för att förhindra skador.
  • Applicera med jämna mellanrum ett läderbalsam på handflatan.
  • Förvara handskarna på en sval, torr plats för att behålla sin integritet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?