Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YANKEE 333-0.136 Reamerproduktion L Reamer 0.1360 In | AB4QWK 20D033

YANKEE 333-0.136 Broscharproduktion L Broschare 0.1360 tum

Finns i lager
Artikel: AB4QWK Modell: 333-0.136Korsreferens: 20D033
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
453SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChucking Reamer
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.136 "
Mått typWire
FinishBright
Flöjlängd1"
Vänster / höger handRakt
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd2 55 / 64 "
ShankRakt
Shank Dia.0.136 "
Skaftstorlek0.136 "
SkafttypRakt
Storlek#29
Trådstorlek29

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0158
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdDecimal ekvivalentMått typShank Dia.SkaftstorlekStorlekTrådstorlekFlöjlängdPris
YANKEE 333-0.0394 Reamer Production L Reamer 0.0394 In | AB4QUL 20C988 333-0.03941 5 / 8 "0.0394 "metrisk0.039 "0.039 "1mm-1 / 2 "397SEK
YANKEE 333-0.04 Reamer Production L Reamer 0.0400 In | AB4QUM 20C989 333-0.041 5 / 8 "0.04 "Wire0.04 "0.04 "#60601 / 2 "437SEK
YANKEE 333-0.041 Reamer Production L Reamer 0.0410 In | AB4QUN 20C990 333-0.0411 5 / 8 "0.041 "Wire0.041 "0.041 "#59591 / 2 "437SEK
YANKEE 333-0.042 Reamer Production L Reamer 0.0420 In | AB4QUP 20C991 333-0.0421 5 / 8 "0.042 "Wire0.042 "0.042 "#58581 / 2 "437SEK
YANKEE 333-0.043 Reamer Production L Reamer 0.0430 In | AB4QUQ 20C992 333-0.0431 3 / 4 "0.043 "Wire0.043 "0.043 "#57571 / 2 "437SEK
YANKEE 333-0.0465 Reamerproduktion L Reamer 0.0465 In | AB4QUR 20C993 333-0.04651 3 / 4 "0.0465 "Wire0.046 "0.046 "#56561 / 2 "458SEK
YANKEE 333-0.0469 Reamer Production L Reamer 0.0469 In | AB4QUT 20C994 333-0.04691 3 / 4 "0.0469 "Fraktionerad tum0.046 "0.046 "3 / 64 "-1 / 2 "458SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YANKEE 333-0.136 Broscharproduktion L Broschare 0.1360 tum
453SEK /enhet