Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YANKEE 335-0.055 Reamer Production L Reamer 0.0550 In | AB4RBL 20D150

YANKEE 335-0.055 Broscharproduktion L Broschare 0.0550 tum

Finns i lager
Artikel: AB4RBL Modell: 335-0.055Korsreferens: 20D150
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
466SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChucking Reamer
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.055 "
Mått typWire
FinishBright
Flöjlängd1 / 2 "
Vänster / höger handHöger
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd1 7 / 8 "
ShankRakt
Shank Dia.0.055 "
Skaftstorlek0.055 "
SkafttypRakt
Storlek#54
Trådstorlek54

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdDecimal ekvivalentMått typShank Dia.SkaftstorlekStorlekTrådstorlekFlöjlängdPris
YANKEE 335-0.0394 Reamer Production L Reamer 0.0394 In | AB4RBC 20D142 335-0.03941 5 / 8 "0.0394 "metrisk0.039 "0.039 "1mm-1 / 2 "459SEK
YANKEE 335-0.04 Reamer Production L Reamer 0.0400 In | AB4RBD 20D143 335-0.041 5 / 8 "0.04 "Wire0.04 "0.04 "#60601 / 2 "494SEK
YANKEE 335-0.041 Reamer Production L Reamer 0.0410 In | AB4RBE 20D144 335-0.0411 5 / 8 "0.041 "Wire0.041 "0.041 "#59591 / 2 "494SEK
YANKEE 335-0.042 Reamerproduktion L Reamer 0.0420 In | AB4RBF 20D145 335-0.0421 5 / 8 "0.042 "Wire0.042 "0.042 "#58581 / 2 "494SEK
YANKEE 335-0.043 Reamer Production L Reamer 0.0430 In | AB4RBG 20D146 335-0.0431 3 / 4 "0.043 "Wire0.043 "0.043 "#57571 / 2 "494SEK
YANKEE 335-0.0465 Reamerproduktion L Reamer 0.0465 In | AB4RBH 20D147 335-0.04651 3 / 4 "0.0465 "Wire0.046 "0.046 "#56561 / 2 "518SEK
YANKEE 335-0.0469 Reamer Production L Reamer 0.0469 In | AB4RBJ 20D148 335-0.04691 3 / 4 "0.0469 "Fraktionerad tum0.046 "0.046 "3 / 64 "-1 / 2 "518SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YANKEE 335-0.055 Broscharproduktion L Broschare 0.0550 tum
466SEK /enhet