Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YANKEE 432-0.5312 Broschare Expansion Broschare 0.5312 In | AB4RQA 20D442

YANKEE 432-0.5312 Broschare Expansion Breamer 0.5312 In

Finns i lager
Artikel: AB4RQA Modell: 432-0.5312Korsreferens: 20D442

Få det Maj 14, Tisdag
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
3 808 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsreamer
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.5312 "
Mått typFraktionerad tum
FinishBright
Flöjlängd1"
Bråkstorlek17 / 32 "
Vänster / höger handRakt
MaterialHöghastighetsstål
morse kod1
Antal flöjt6
Total längd8"
ShankAvsmalning
Shank Dia.0.437 "
SkaftstorlekMT1
Skafttypmorse kod
Storlek17 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)1.91
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Decimal ekvivalentFlöjlängdSkaftstorlekSkafttypStorlekBråkstorlekmorse kodPris
YANKEE 431-0.375 Broschare Expansion Broschare 0.3750 In | AB4RNJ 20D404 431-0.3750.312 "0.375 "3 / 4 "0.312 "Rakt3 / 8 "3 / 8 "-2 922 kr
YANKEE 431-0.4062 Broschare Expansion Broschare 0.4062 In | AB4RNK 20D405 431-0.40620.312 "0.4062 "3 / 4 "0.312 "Rakt13 / 32 "13 / 32 "-3 111 kr
YANKEE 431-0.4375 Broschare Expansion Broschare 0.4375 In | AB4RNL 20D406 431-0.43750.375 "0.4375 "7 / 8 "0.375 "Rakt7 / 16 "7 / 16 "-3 114 kr
YANKEE 431-0.4688 Broschare Expansion Broschare 0.4688 In | AB4RNM 20D407 431-0.46880.375 "0.4688 "7 / 8 "0.375 "Rakt15 / 32 "15 / 32 "-3 234 kr
YANKEE 431-0.5 Broschare Expansion Broschare 0.5000 In | AB4RNN 20D408 431-0.50.437 "0.5 "1"0.437 "Rakt1 / 2 "1 / 2 "-2 879 kr
YANKEE 431-0.5312 Broschare Expansion Broschare 0.5312 In | AB4RNP 20D409 431-0.53120.437 "0.5312 "1"0.437 "Rakt17 / 32 "17 / 32 "-3 432 kr
YANKEE 431-0.5625 Broschare Expansion Broschare 0.5625 In | AB4RNQ 20D410 431-0.56250.437 "0.5625 "1.25 "0.437 "Rakt9 / 16 "9 / 16 "-3 510 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YANKEE 432-0.5312 Broschare Expansion Breamer 0.5312 In
3 808 kr /enhet